Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-175860 Herst.-Nr.: BNEDXT EAN/GTIN: 8717399994026 |
| | |
|
| | |
| Die Benutzung einer Präzisionsmaus kann die Unterarmmuskulatur durch eine Verringerung der Streckung des Handgelenks entlasten. Die DXT Precision Mouse bietet einen Präzisionsgriff, der sehr genaues Navigieren ermöglicht. Die Maus ist kabelgebunden bei einer Kabellänge von 185 cm. Sie ist aufladbar und wird einfach per Plug & Play installiert. Die 3-Tasten-Maus funktioniert mit einer Cursorgeschwindigkeit von 500/1000/1500/2000 dpi und ist kompatibel mit den Betriebssystemen WinXP, Vista, Win7, Win8 und OS X 10.5. Ihre Masse sind 45 in der Breite mal 81 in der Höhe mal 56 mm in der Tiefe und sie hat ein Gewicht von 85 g.Weitere Details: - Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Kabelgebunden, Kabellänge: 185 cm
- Aufladbar
- Einfache Installation per Plug & Play
- 3-Tasten-Maus
- Auflösung (Cursorgeschwindigkeit): 500/1000/1500/2000 dpi
- Betriebssystem: WinXP, Vista, Win7, Win8, OS X 10.5 <,
- Masse: B 45 x H 81 x T 56 mm
- Gewicht: 85 g
Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | USB | Geeignet für: | Rechts- und Linkshänder | Kabellos: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, ergonomische maus beidhändig, bakker elkhuizen mäuse, ergonomische maus bakker, 175860, 175860-SW81, Scroll-Maus, Scroll-Mouse, USB-Maus |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 68,50* | € 87,20* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 70,77* | € 89,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 72,12* | € 90,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,49* | € 92,79* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 86,76* | € 108,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|