Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-175712 Herst.-Nr.: MROS202 EAN/GTIN: 4260283117857 |
| | |
|
| | |
| Die 5-Tasten Maus MediaRange MROS202 ist eine kabelgebundene, optische Maus. Die 5-Tasten Maus MediaRange MROS202 bietet ein Scrollrad mit Tastenfunktion und einen USB 2.0 Anschluss. Die 5-Tasten Maus MediaRange MROS202 ist eine optische Maus, die kabelgebunden arbeitet. Die 5-Tasten Maus ist ausgestattet mit einem Scrollrad mit Tastenfunktion und einem USB 2.0 Anschluss. Umschaltbar auf 800, 1200, 1600 oder 2400 dpi Auflösung, ist die 5-Tasten Maus MediaRange MROS202 dank Plug & Play sofort einsetzbar. Dabei lässt sich die 5-Tasten Maus MediaRange MROS202 sowohl für die Betriebssysteme Windows und Mac als auch Linux nutzen. Weitere Details: - Optische 5-Tasten Maus, kabelgebunden
- Scrollrad mit Tastenfunktion
- Auflösung: 800, 1200, 1600, 2400 dpi (umschaltbar)
- USB 2.0 Anschluss
- Plug & Play für Windows, Mac und Linux
- Farbe: schwarz/grau
- Masse: ca. B 73 x T 112 x H 40 mm
- Gewicht: ca. 85 g
Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | USB 2.0 | Anzahl Tasten: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, MediaRange Mäuse, mediarange ergonomische maus optisch, mediarange mäuse, ergonomische maus schwarz, 175712, 175712-SW81, Scroll-Maus, Scroll-Mouse, USB-Maus |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,63* | € 5,54* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,65* | € 5,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,87* | € 5,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,02* | € 6,05* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|