Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crystal Gel Handgelenkauflage, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175275
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9114120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
  • mit integriertem Mauspad
  • selbsttätig anpassendes Gel passt sich für persönlichen Komfort an Ihr Handgelenk an
  • senkt den allgemeinen Druck auf das Handgelenk und beugt der Müdigkeit vor
  • schmutzabweisend, einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen
  • Masse: B 202 x T 230 x H 32 mm


Handgelenkschmerzen verhindern
Langes Arbeiten an der Tastatur Ihres Computers oder Laptops kann zu Beschwerden in den Handgelenken führen - bis hin zum Karpaltunnelsyndrom.
Lassen Sie es gar nicht erst zu Problemen kommen und handeln Sie vorbeugend.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
Handgelenkstütze
Material:
Stoff
Geeignet für:
optische und Laser- Mäuse
Breite:
202 mm
Motiv:
Nein
Länge:
230 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,95*
ab € 9,84*
€ 13,96*
€ 6,78*
ab € 9,84*
€ 13,97*
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 14,04*
€ 6,70*
ab € 9,95*
€ 14,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
91137
ab € 10,11*
Zubehör
Fellowes
9113709
ab € 12,68*
Zubehör
Fellowes
9374001
ab € 13,04*
Zubehör
Fellowes
9374201
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.