Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kabelbrücke, L 2000 mm, Alu-Rohmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175206
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47705 ALU UNBESCHICHTET
EAN/GTIN:
     4250619608906
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Optimaler Stolperschutz überall dort, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie ideal für den Einsatz im Büro-, Lager- und Werkstattbereich geeignet. Belastbar bis 400 kg/10 cm. Durch einfache Steckverbindung beliebig erweiterbar. Lieferung inkl. Längsverbinder, Verschlussprofil und Doppelklebeband.

  • 1 Paket = 1 Stück


Ausführung:

  • Alu-Rohmaterial: unbeschichtet
  • schwarz und lichtgrau: kunststoffpulverbeschichtet
  • schwarz/gelb: (Signalstreifen)
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Erweiterbar:
Ja
Befestigungsart:
verdübeln/verkleben
Anwendung:
Innenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
eckig
Material:
Aluminium
Traglast:
400 kg
Höhe:
20 mm
Anzahl Stück:
1
Gewicht:
1.666 kg
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, ewald hildebrandt kabelbrücke 2m, fußbodenkanal, fußbodenkanal 2m, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 56,28*
€ 73,45*
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 90,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.