Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmaus BakkerElkhuizen Handshake Mouse Wireless f. Rechtshänder, ergonomisch, 2 Tasten & Scrollrad, 400-3200 dpi, USB Nano-Receiver, schwarz-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174837
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESRMW
EAN/GTIN:
     8717399993838
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse

Bei der Funkmaus Handshake Mouse Wireless von BakkerElkhuizen handelt es sich um eine kabellose Vertikalmaus, welche im Arbeitseinsatz dank ihrer ergonomischen Form für eine optimale und verspannungsfreie Haltung von Arm, Unterarm und Handgelenk sorgt. Sie ist genau die richtige Wahl für Personen mit mittelgrossen und kleinen Händen.

Ausgestattet ist die ergonomische Maus zudem mit zwei Tasten sowie einem Scrollrad. Die Auflösung lässt sich individuell auf 400, 800, 1600 oder 3200 dpi einstellen.

Die Stromversorgung dieser farblich in Schwarz-Silber gehaltenen Wireless Maus erfolgt über eine Batterie diese ist im Lieferumfang bereits ebenso mit enthalten wie ein USB Nano-Receiver für die Verbindung der Handshake Mouse Wireless mit verschiedenen Endgeräten.

Sie erhalten die ergonomische Funkmaus Handshake Mouse Wireless von BakkerElkhuizen wahlweise in einer Ausführung speziell für Linkshänder oder in einer Variante speziell für Rechtshänder. In beiden Fällen belaufen sich ihre Gesamtmasse auf B 68 x T 120 x H 70 mm bei einem Gesamtgewicht von lediglich 98 g.

Ausführung und technische Highlights:

[em][/em]

  • Hochwertige, kabellose Vertikalmaus
  • Ergonomische Form für eine optimale Haltung von Arm, Unterarm und Handgelenk
  • Ideal für mittelgrosse und kleine Hände (Handbreite bis 90 mm ohne Daumen gerechnet)
  • Wahlweise
    • in einer Variante speziell für Linkshänder
    • in einer Variante speziell für Rechtshänder
  • 2 Tasten und Scrollrad
  • Inklusive USB Nano-Receiver
  • Auflösung: flexibel einstellbar auf 400, 800, 1600 oder 3200 dpi
  • Stromversorgung: Batterie (bereits im Lieferumfang mit enthalten)

Weitere Details:

  • Kompatible Betriebssysteme: Windows 7/Vista/XP
  • Farbe: jeweils schwarz-silber
  • Masse: jeweils B 68 x T 120 x H 70 mm
  • Gewicht: jeweils 98 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
Anschlüsse:
USB Receiver
Anzahl Tasten:
2
Auflösung:
400/800/1600/3200 dpi
Rad:
Ja
Tiefe:
120 mm
Kabellos:
Ja
Typ:
Vertikalmaus
Batterien enthalten:
Ja
Gewicht (g):
98
Bluetooth:
Nein
Geeignet für:
Rechtshänder
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7; Windows XP; Windows Vista
Höhe:
70 mm
Breite:
68 mm
Stromversorgung:
Batterien
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,50*
ab € 45,20*
€ 59,92*
€ 6,78*
ab € 47,02*
€ 62,51*
€ 4,70*
ab € 48,78*
€ 64,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 48,94*
€ 64,45*
Frei Haus
ab € 48,55*
€ 64,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.