Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbkassette für K600/K675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174398
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B019 3005 1600
EAN/GTIN:
     4030275000715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbband Elektrostempel
Farbband für Stempeluhren
Zeiterfassungs-Systeme Zubehör
farbband für stempeluhren bürk
  • passend zum Zeiterfassungs-System K 600, K 675
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite Band:
8 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: farbband elektrostempel, 174398, 174398-SW81, Drucker, Farbband Kassette, Farbbandkassette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 31,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,96*
€ 33,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 34,34*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 28,13*
€ 38,11*
€ 5,00*
ab € 28,42*
€ 38,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.