| |
|
| Artikel-Nr.: 224-174396 Herst.-Nr.: B004 0600 9700 HELL-/DUNKELGRAU EAN/GTIN: 4030275000678 |
| | |
|
| | |
| Zeiterfassungsgerät zur Erfassung der Kommt-/Gehtzeiten auf der 2-seitigen Monatskarte-Stempelkarte Typ 600 in 6 Spalten, in Std./Min. oder in Std.1/100 Std. Technische Daten: - automatische oder manuelle Anwahl der Kommt-Geht-Druckspalten
- Rotdruck für zu spätes Kommen und zu frühes Gehen (Kernzeitverletzung) einstellbar
- vollautomatisch: Karteneinzug, Druckpositionierung, Datumsfortschaltung, Sommer-/Winterzeitumstellung
- unbeleuchtetes Display für Wochentag Mo. - So., Monatstag 1 - 31, Uhrzeit, So.-/Wi.-Zeit, aktuelle Druckspalte
- 3 Jahre Datensicherung bei Stromausfall
- potentialfreier Relaisausgang für Signalhupe
- CE-konform
- hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss hell-/dunkelgrau
- Netzkabel 1,8 m
- nach Netzanschluss sofort betriebsbereit
- Masse: B 160 x T 105 x H 225 mm
- Gewicht: 2 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau | Anzahl Mitarbeiter max.: | 50 | Erfassung: | Karte | Anbringung: | Wand/Tischaufsteller | Höhe: | 225 mm | Lieferumfang: | inklusive Netzteil | Kapazität: | keine Angabe | Breite: | 190 mm | Tiefe: | 105 mm | Stromversorgung: | Netzstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,65* | € 305,14* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,68* | € 305,68* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 259,28* | € 310,25* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,04* | € 311,25* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,26* | € 317,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|