Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Konferenz-Set Jabra PanaCast Meet Anywhere, Jabra PanaCast, Speak 750 UC, 1 m langem USB-A- auf -C-Kabel, Reiseetui, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173965
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     88171
EAN/GTIN:
     5706991027068
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem

Das Video-Konferenz-Set PanaCast Meet Anywhere lässt sich - wie der Name schon verrät - flexibel überall einsetzen. Mit dem Set können sie unkompliziert Meetings unabhängig von jedem Ort und Raum führen und das ohne technische Hindernisse, dank der Plug-and-Play-Funktionalität.

Die Freisprechlösung Speak 750 macht alle Gesprächsteilnehmer gleichzeitig hörbar und sorgt für einen natürlichen Gesprächsverlauf, als würden Sie sich in einem Raum befinden. Für dieses einzigartige Sound-Erlebnis sorgt die Vollduplex-Audioqualität. Dadurch müssen Sie sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob Sie von Ihrem Gesprächspartner verstanden werden. Ein weiteres Highlight ist die Microsoft Teams Taste, die eine direkte Verbindung mit Ihrem Team ermöglicht, egal wo dieses sich befindet.

Die Jabra PanaCast Konferenz-Kamera ermöglicht zu der Freisprechlösung eine 180-Raumabdeckung und rundet Ihre Videokonferenz ab. Das Panoramavideo in 4K-Auflösung bietet höchste Videoqualität. Die intuitive Kamera-Technologie erkennt einzelne Gesprächsteilnehmer und optimiert das Sichtfeld, um alle miteinzubeziehen. Es ist kompatibel mit allen führenden Video- und Audio-Konferenz Lösungen. Zudem ist es zertifiziert für die Nutzung mit Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms und Zoom.

Produkthighlights:

  • Videokonferenzlösung, bestehend aus Jabra PanaCast, Speak 750 UC, 1 m langem USB-A- auf -C-Kabel, Reiseetui
  • Panoramavideo in 4K-Auflösung
  • 6-facher verlustfreier digitaler Zoom mit 720p
  • Kompatibel mit allen führenden UC-Plattformen

Bestandteile und Leistungsmerkmale:

  • JabraPanaCast:
    • Panoramavideo in 4K-Auflösung mit Hilfe von 13 Megapixel-Kameras
    • Patentierte Echtzeit-Stitching-Technologie
    • 180-Raumabdeckung
    • Erkennung der Teilnehmer und entsprechende Optimierung des Sichtfelds
    • Plug-and-Play-Technologie
    • Kompatibel mit allen führenden Video- und Audio-Konferenz Lösungen
    • Zertifiziert für die Nutzung mit Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms und Zoom
    • Intuitive Whiteboard-Sharing-Funktion: macht das Whiteboard online verfügbar
    • Masse: L 102 x B 67 x H 20 mm
    • Farbe: Schwarz
  • Speak 750 UC:
    • Die Freisprechlösung, die alle Gesprächsteilnehmer gleichzeitig hörbar macht
    • Vollduplex-Audioqualität: natürlicher Gesprächsverlauf wird ermöglicht
    • Microsoft Teams Taste: Verbindung mit dem gesamten Team wird hergestellt
    • Plug-and-Play-Konnektivität
    • Schnittstelle: USB oder Bluetooth
    • Tasten: An-/Aus-Taste, Anruf annehmen, Link-Button, Lautstärke, Bluetooth-Taste, Stummschalttaste, Akkuladestand-LED, Microsoft Teams Taste, Anruf beenden
    • Reichweite Bluetooth: bis 30 m
    • Kabellänge: 900 mm
    • Akkulaufzeit: bis zu 11 Stunden
    • Masse: 131 x H 38 mm
    • Farbe: Schwarz
  • 1 m langem USB-A- auf -C-Kabel
  • Reiseetui
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fernbedienung:
Nein
Breite:
67 mm
Stromversorgung:
USB Kabel
Lieferung inkl.:
Jabra PanaCast, Speak 750 UC, 1 m langem USB-A- auf -C-Kabel, Reiseetui)
USB-Schnittstelle:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Videokonferenztelefon, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, videokonferenzsystem, 173965, 173965-SW81, Video-Adapter, Scartkabeladapter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 462,07*
€ 527,50*
Frei Haus
ab € 471,54*
€ 540,38*
Frei Haus
ab € 470,24*
€ 540,77*
€ 4,70*
ab € 483,08*
€ 550,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 677,90*
€ 756,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,82*
€ 900,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,89*
€ 888,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,82*
€ 864,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,54*
€ 843,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,90*
€ 806,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.