Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Speak 750 Freisprechlösung, Unified Communications, Bluetooth, USB, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     88019
EAN/GTIN:
     5706991023428
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage

Die Jabra Speak 750 Freisprechlösung schafft beste Voraussetzungen für produktive, virtuelle Meetings. Das Freisprächgerät überzeugt mit seiner brillanten Tonqualität und intuitiven Bedienbarkeit.

Die Jabra Speak 750 Freisprechlösung funktioniert in zwei Richtungen: Sie überträgt das in Ihrem Konferenzraum Gesprochene an Gesprächspartner an anderen Orten und gibt deren Redebeiträge wieder. In Verbindung mit dem hervorragenden Klang entsteht auf diese Weise eine vollkommen natürliche Sprechsituation.

Diese exklusive Freisprechanlage von Jabra ist in zwei Varianten verfügbar, entweder mit einer Microsoft-Teams-Zertifizierung mit Microsoft-Teams-Taste und entsprechender LED oder einer United-Communications-Zertifizierung. Auch die Konnektivität des Geräts lässt keine Wünsche offen: Sie können es über Bluetooth oder USB mit einem Computer oder mobilen Endgerät verbinden, um an jedem beliebigen Ort an Konferenzen teilzunehmen. Das Zuschalten erfolgt vollkommen unkompliziert über Plug-and-Play. Darüber hinaus trägt auch die grosse Reichweite von 30 Metern zum hohen Mass an Nutzungskomfort dieser Freisprechanlage bei.

Technische Highlights:

  • 2 Modellvarianten: Microsoft-Teams-Zertifizierung oder United-Communications-Zertifizierung
  • Freisprechlösung Microsoft-Teams-Zertifizierung mit extra Taste und LED
  • USB-A oder Bluetooth über Plug-and-Play
  • Reichweite: 30 m
  • Natürliche Gesprächswiedergabe in beide Richtungen (omnidirektional)

Wichtige Details:

  • Akku-Laufzeit: bis zu 11 h
  • Akku-Ladedauer: maximal 180 Min.
  • Farbe: schwarz

&emsp,

Weitere Informationen:
Farbe:
-
Ausführung:
Unified Communications
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 5,00*
ab € 165,32*
€ 192,86*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 171,14*
€ 195,25*
2 Tage
91
€ 7,50*
ab € 172,87*
€ 195,37*
€ 3,50*
ab € 172,82*
€ 195,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 212,90*
€ 230,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14208-10
ab € 3,31*
Zubehör
Jabra
14208-07
ab € 39,82*
Zubehör
Jabra
14208-23
ab € 41,27*
Zubehör
Jabra
14101-75
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.