Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECT-Headset Plantronics CS540, schnurlos/monaural, inkl. Telefonadapter APU-72, 120 m Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31532 + 58162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Kabelloses Telefonieren im Büro: Mit einer Reichweite bis zu 120 Metern von der Basisstation bietet das schnurlose, monaurale DECT-Headset CS540 von Plantronics dem Anwender grösstmögliche Bewegungsfreiheit bei bis zu 7 Stunden Sprechzeit. Sie erhalten es bei uns inklusive Ohrstöpseln in den Grössen S, M und L.

Das schwarze CS540 mit APU-72-Adapter ist mit den AVAYA 11xx und den INNOVAPHONE-Telefonen IP222- und IP232 kompatibel. Zum kristallklaren Klang während der Telefonate tragen die digitale Signalverarbeitung und innovativen Audiofunktionen wie Wideband-Audio bei. Das leistungsstarke Noise-Cancelling-Mikrofon filtert störende Hintergrundgeräusche aus der Umgebung heraus. Dadurch kann sich der Anwender selbst in lauten Arbeitsumgebungen voll auf das Gespräch konzentrieren.

Dank der Verschlüsselung von 64 Bit bietet das System höchste Datensicherheit. Die zertifizierte DECT-Technologie unterdrückt mögliche Interferenzen der WiFi-Netzwerke. Der eingebaute Akustikschutz SoundGuard DIGITA begrenzt die Lärmbelastung während des Telefonats auf 85 dBA und schützt die Ohren vor plötzlichen Pegelspitzen. Die Rufannahme-, Rufbeendigung und Steuerung des Mikrofons sind einfach direkt am DECT-Headset CS540 von Plantronics per Tastendruck vorzunehmen.

Weitere Details:

  • Monaural und schnurlos
  • Mit Ohr- und Kopfbügel
  • Telefonadapter APU-72 sowie Ohrstöpsel in den Grössen S, M und L im Lieferumfang bereits mit enthalten
  • Kompatibel mit AVAYA- und INNOVAPHONE-Telefonen
  • DECT-Security mit 64-Bit Verschlüsselung
  • Wideband- und Narrowband-Modus
  • Bis zu 7 Stunden Gesprächszeit bei vollem Akku
  • SoundGuard DIGITA für akustischen Schutz vor Lärm über 85 dBA
  • 120 m Reichweite von der Basisstation
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: ca. 22 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
monaural
Lautstärkeregler:
Ja
Gewicht (g):
22
Frequenz:
Narrowband oder Wideband bis zu 68000 Hz
Funktionen:
Wideband- und Narrowband, SoundGuard
Anschluss:
Adapter
Schnittstelle:
Telefonadapter APU-72, DECT
Kabellos:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, dect headset mono, computer headset, headset mono, 173732, 173732-SW81, Kopfhörer, Leicht-Kopfhörer, Funkhörset, Kopfhörer mit IR-Tonübertragung, Kabellose Kopfhörer, Infrarot-System, Stereo-Kopfhörer, Ohrhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.