Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Freisprecheinrichtung Jabra SPEAK 510 UC, tragbar, bis 4 Teilnehmer, USB, UC-optimiert, 360-°-Mikrofon, bis 30 m, bis 15 h, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173500
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     47355
EAN/GTIN:
     5706991014846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage

Bei der Jabra Bluetooth Freisprecheinrichtung SPEAK 510 UC handelt es sich um eine tragbare Profi-Lösung für exzellente Telefonkonferenzen mit bis zu vier Teilnehmern. Ausgestattet mit voller Plug Play Funktionalität für alle führenden United Communications Plattformen (UC), lässt sich dieses farblich in Schwarz gehaltene VoIP-Telefon mit bis zu zwei Endgeräten, z.B. Mobiltelefonen, Softphones oder PCs, gleichzeitig verbinden. Die einfache Bedienung erfolgt über das intuitive LED User-Interface.

Im Einsatz zeichnet es sich durch eine grosse Bluetooth-Funkreichweite von bis zu 30 Metern aus. Der integrierte und bequem über USB aufladbare Akku bietet eine Gesprächszeit von bis zu 15 Stunden am Stück und eine Standby-Zeit von bis zu 200 Tagen.

Darüber hinaus punktet die Jabra SPEAK 510 Bluetooth Freisprechlösung mit einem Höchstmass an Leistungsstärke und Funktionalität. So sorgt der 10 W leistungsstarke Wideband Audio/HD Voice Sound Lautsprecher in Kombination mit dem 360-Grad Omnidirektional-Mikrofon und der innovativen Digital Signal Processing Technologie für eine glasklare Stimmenübertragung ohne lästige Echobildung oder störende Hintergrundgeräusche.

Der Durchmesser der rund geformten und 195 g leichten Bluetooth Freisprecheinrichtung SPEAK 510 UC von Jabra beträgt 120 mm, die Höhe beläuft sich auf 33 mm.

Sie wird Ihnen inklusive eines 360 USB-Adapters, eines praktischen Reiseetuis, einer Kurzanleitung sowie einer Garantieerklärung geliefert.

Leistungsmerkmale und technische Highlights:

  • Tragbare Bluetooth Freisprechlösung
  • Geeignet für die Verbindung mit Mobiltelefonen, Softphones und PCs
  • UC-optimiert, zertifiziert für Skype for Business und ideal für VoIP
  • Optimal für Konferenzen mit bis zu 4 Teilnehmern
  • Kann mit bis zu 2 Endgeräten gleichzeitig verbunden werden
  • 10 W leistungsstarker Wideband Audio/HD Voice Sound Lautsprecher
  • Omnidirektionales Mikrofon mit voller 360-Grad-Abdeckung und integriertem Geräuschfilter
  • Digital Signal Processing Technologie mit Echounterdrückung für kristallklare Stimmenübertragung
  • Bis zu 30 Meter Funkreichweite
  • Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit
  • Bis zu 200 Tage Standby-Zeit
  • Einfaches Aufladen des integrierten Akkus über USB (ca. 2 Stunden Ladedauer)
  • Intuitive Bedienung über LED User-Interface

Schnittstellen:

  • Bluetooth 3.0
  • USB

Zertifizierungen:

  • Alcatel-Lucent
  • Avaya
  • Cisco
  • Microsoft
  • Unify
  • Skype for Business

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. Jabra Link 360 USB-Adapter, praktischen Reiseetui, Kurzanleitung sowie Garantieerklärung
  • Form: rund
  • Farbe: schwarz
  • Masse: 120 x H 33 mm
  • Gewicht: ca. 195 g
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 67,62*
€ 80,94*
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 67,78*
€ 80,95*
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 68,43*
€ 81,92*
€ 6,90*
ab € 68,51*
€ 82,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 100,54*
€ 118,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
7510-109
ab € 72,35*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 142,22*
Ähnlich
Jabra
7710-309
ab € 142,44*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 274,77*
Ähnlich
Jabra
7810-109
ab € 298,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.