Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-172096 Herst.-Nr.: DS001 EAN/GTIN: 4004360849879 |
| | |
|
| | |
| Hochwertige Motivkarte in attraktivem Design. Professionelle Optik, aufmerksamkeitsstark und vielseitig einsetzbar. Alle Karten sind für ein sauberes Falten vorgerillt. Bedruckbar mit Tintenstrahl- und Laserdrucker sowie Kopierer. - Hochglänzende Aussenseite, matte Innenseite
- Format: 230 x 170 mm
- 220 g/m2
- 10 Klappkarten + 10 Umschläge (weiss)
Weitere Informationen: | | Umweltsiegel: | FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft | Anlass: | Sonstige Anlässe | Stück pro Paket: | 10 | Geeignet für: | Tintenstrahl- & Laser-Drucker, Kopierer | Grammatur: | 220 g/m² | Format: | DIN B6 | Lieferumfang: | 10 Umschläge (weiss) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, sigel glückwunsch-karten, karte mit briefumschlag, 172096, 172096-SW81, Grusskarten, Blumengeschenkfolie, Strohseide-Geschenkpapier, Blumen-Geschenkfolie, Geschenk-Folienrolle, Farbfolie-Geschenkpapier, Blumenfolie, Geschenkglanzpapier, Holografie-Geschenkfolie |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 11,24* | € 16,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,26* | € 16,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,83* | € 18,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 12,43* | € 18,72* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,09* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,409* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|