Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Motivkarte Colorful DS001 11,5x17cm 10 St./Pack. +Umschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-330000700
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS001
EAN/GTIN:
     4004360849879
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
SIGEL Faltkarte Motivkarte 220g/m² farbig Colorful 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltkarte
Variante:
Motivkarte
Maße:
115 x 170 mm (B x H)
Grammatur:
220 g/m²
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig bedruckbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 weiße Briefumschläge
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Glanzkarton
Farbe:
farbig
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Außenseite: hochglänzend, Innenseite: matt
Motiv:
Colorful
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,38*
€ 16,67*
Lager 1682
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,32*
€ 16,69*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,87*
€ 18,23*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,39*
€ 18,63*
22 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,17*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,132* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.