Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefbögen "Marmor", beige, 90 g, 100 Blatt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-172049
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP372
EAN/GTIN:
     4004360923043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • geeignet für Tintenstrahl- oder Laserdrucker
  • Motiv beidseitig
  • DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Ausführung:
Marmor beige
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
100
Duplexfähig:
Ja
Geeignet für:
Kopierer, Laserdrucker, Inkjetdrucker
Grammatur:
90 g/m²
Format:
DIN A4
Blatt/Paket:
100
Motiv beidseitig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Edelkarton, Glanzkarton, Marmoriertes Papier, Marmorkarton, Marmorpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, marmoriertes papier 90g a4, motiv papier, sigel motiv-papier, 172049, 172049-SW81, Papier, Einladung-Papier, Laser-Motiv-Designpapier, Spezialpapier Motiv (Multiprint), Weihnachts-Motivpapier, Laser-Motivpapier
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 12,48*
€ 17,34*
2 Tage
18
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 12,55*
€ 17,37*
3 Tage
51
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 12,32*
€ 17,72*
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 13,56*
€ 18,81*
Lager 224
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 23,76*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,76*
€ 28,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,04*
€ 27,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,44*
€ 26,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,53*
€ 25,62
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,21*
€ 24,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,34*
€ 20,63
pro Satz
1 Satz enthält 100 Blätter (ab € 0,1734* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU203
ab € 9,84*
Zubehör
Sigel
DP074
ab € 12,27*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 11,99*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,45*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,59*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.