Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designpapier Sigel DP372 DIN A4 90 g/m² Beige


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811639
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811639
Artikel-Nr.:
     94QG7-811639
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP372
EAN/GTIN:
     4004360923043
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Sigel Designpapier DP372 100 Stück. Blatt pro Rolle: 100. Breite: 210 mm. Druckereignung: Inkjet;Laser. Farbe: Beige. Format: DIN A4. Grundfarbe: Braun. Hersteller-Nr.: DP372. Höhe: 297 mm. Marke: Sigel. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Edelkarton, Glanzkarton, Marmoriertes Papier, Marmorkarton, Marmorpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, marmoriertes papier 90g a4, motiv papier, sigel motiv-papier, STRUKTURPAPIER, MARMOR-DESIGN-PAPIERE, HOCHWERTIGE PAPIERE, DP372, PAPIERE, DESIGNPAPIER, SIGEL, MARMOR-GRAU, DESIGN-PAPIER, PAPIER, 965422, MARMORPAPIER, URKUNDE, MARMOR-BEIGE, MARMOR, MARMOR-PAPIER, DESIGNPAPIERE, CHLORFREI, MARMOR-DESIGN-PAPIER, URKUNDEN, 7044377, WEIHNACHTSBRIEFPAPIER, GESCHENKPAPIER, MOTIVPAPIER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 12,47*
€ 17,34*
1 Tag
18
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 12,45*
€ 17,37*
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 13,57*
€ 18,81*
Lager 94QG7
56
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 14,19*
€ 19,60*
9 Tage
5
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 14,78*
€ 20,52*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,60*
€ 23,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,08*
€ 22,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,44*
€ 21,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,08*
€ 21,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,96*
€ 20,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,19*
€ 16,89
pro Satz
1 Satz enthält 100 Blätter (ab € 0,1419* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU203
ab € 9,79*
Zubehör
Sigel
DP074
ab € 12,28*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,03*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,42*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,60*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.