Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno superior, DIN A4, 80 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171483
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011536
EAN/GTIN:
     4011211074458
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das tecno superior DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftsbriefe, das in verschiedenen digitalen Drucksystemen verwendet werden kann.

Sie erhalten das tecno superior mit einem gängigen Papiergewicht von 80 g/m-² im Format DIN A4. Die Duplexfähigkeit erlaubt problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Durch die glatte Oberfläche und den hervorragenden Weissegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweissen Papier um eine gute Qualität für ein ausgezeichnetes Druckbild. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: intensivere Bilder, schärfere Texte und ein noch höheres Mass an sauberem Druckbild. Gerade Flyer, Werbesendungen oder Verträge sollten auf hochwertigem Papier gedruckt werden.

Beim Druckerdurchlauf und bei der Auslastung des Sorters spielen die Stärke des Papiers und seine Oberflächenglätte eine wichtige Rolle. Bei diesem Hochleistungspapier können Sie dank exzellenter Planlage sicher sein, dass nervige Papierstaus auch bei sehr hohen Druckaufkommen vermieden werden.

Bei der Archivierung wichtiger Dokumente (Beglaubigungen, Buchungsbelege etc.) sollten Sie auf aussagekräftige Prüfnormen wie z.B. DIN/ISO 9706 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke geeignet ist. Übrigens vergilbt es nicht mit der Zeit, da es ohne den Holzstoff Lignin auskommt und daher "holzfrei" ist. Die Berücksichtigung nachhaltiger, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträglicher Richtlinien bei der Herstellung eines Papieres ist keine Selbstverständlichkeit und ein bedeutsamer Beitrag für die Gesellschaft. Diesen stellt das tecno superior mit Zertifizierungen wie EU Ecolabel, FSC und OHSAS 18001 unter Beweis. Verfügbar ist das tecno superior DIN A4 Kopierpapier im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftskommunikation
  • ColorLok--Technologie für kräftige Farben, sattes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Hochleistungspapier: erstklassige Planlage, beste Laufeigenschaften, maximale Sorterauslastung
  • Geeignet für: Flyer, Verträge, Tagungspapier, Urkunden, Kundenbriefe
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,34 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 94%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
94 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei, ColorLok
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,20*
3 Tage
872
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 5,22*
10 Tage
72
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,21*
€ 5,23*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 5,25*
Lager 224
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,766*
€ 9,766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,766*
€ 11,62154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,34*
Ähnlich
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011532
ab € 6,82*
Ähnlich
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.