Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Versandbox Security, f. A4-Ordner m. Rückenhöhe 35-80 mm, braun/weiss 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-171403
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP055.51. WEISS
EAN/GTIN:
     4033657008668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Die Ordner-Versandbox Security ist für den sicheren Transport von A4-Ordnern mit einer Rückenhöhe von 35 - 80 mm konzipiert. Das Modell ist in der Farbe Braun/Weiss mit 20 Stück pro Packung erhältlich.

Wer seine A4-Ordner sicher verschicken möchte, erhält mit der Ordner-Versandbox Security das passende Produkt. Die Versandbox aus stabilem Karton ist für Ordner mit einer Rückenhöhe von 35 bis 80 mm geeignet. Ihre Masse liegen bei B 370 x T 295 x H 85 mm.

Dank des doppelten Selbstklebeverschlusses ColomPac- ergibt sich eine einfache Handhabung. Ausserdem stellt dieser Verschluss sicher, dass der Karton während des Transports fest verschlossen bleibt. Ein zweiter Selbstklebeverschluss sorgt für einen seitlichen Eingriffschutz und damit eine verbesserte Sicherheit.

Die Stabilität der Konstruktion erhöht ein umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Die Ordner werden zentral befüllt. Darüber freuen sich Anwender, die zügig grössere Mengen an Ordnern verpacken und versenden möchten. Für das schnelle und bequeme Öffnen ist der Karton weiterhin mit einem Aufreissfaden ausgestattet.

Die Versandbox erfüllt die US-Safetynorm und bietet damit einen hohen Verletzungsschutz. Die Ordner-Versandbox Security ist in den Farben Weiss und Braun erhältlich. Pro Packung werden 20 Stück geliefert.

Weitere Details:

  • Für DIN A4-Ornder mit Rückenhöhe 35 bis 80 mm
  • Variable Füllhöhe bis 80 mm
  • Doppelter ColomPac- Selbstklebeverschluss
  • Seitlicher Eingriffschutz durch zweiten ColomPac- Selbstklebeverschluss
  • Integrierter Aufreissfaden
  • Umlaufender Ecken- und Kantenschutz
  • Zentrale Befüllung
  • Erfüllt US-Safetynorm
  • Liefermenge: 20 Stück
  • Farbe: Braun, Weiss
  • Masse: B 370 x T 295 x H 85 mm
  • Gewicht: 0,261 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Innenbreite:
320 mm
variable Füllhöhe:
Ja
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Format:
DIN A4
Tiefe:
293 mm
Aussenlänge:
295 mm
Aussenbreite:
370 mm
Bedruckbar:
Nein
Innenlänge:
290 mm
Material:
Wellpappe
Bauart:
Karton
Innenhöhe:
80 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Kartontyp:
Versandschachtel
passend für:
DIN A4-Ordner
Höhe:
85 mm
Gewicht:
2,935 kg
Innenhöhe von:
35 mm
Breite:
370 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 1,13*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,15*
2 Tage
328
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,16*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 1,58*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,07*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,86*
Sonstiges
Dinkhauser
CP05501
ab € 0,78*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,22*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,02*
Sonstiges
1-PACK
BG-DTDL-TR-1000
ab € 21,44*
Sonstiges
1-PACK
PAPIER_11
ab € 10,36*
Sonstiges
1-PACK
MB-1302_WEISS
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.