Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Ordnerversandkarton CP055.51 290x320x35-80mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/128/a014128q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/128/a014128q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161063501
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP055.51
EAN/GTIN:
     4033657008668
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Für den sicheren Versand von Ordnern mit Rückenhöhen von 35 bis 80 mm. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Gewicht:
142
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerversandkarton
Innenmaße:
32 x 3,5-8 x 29 cm (B x H x T)
Außenmaße:
37 x -8,5 x 29,5 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 1,13*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,15*
2 Tage
378
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,16*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 1,58*
8 Tage
40
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,84*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,84*
Sonstiges
Dinkhauser
CP05501
ab € 0,78*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,21*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,06*
Sonstiges
1-PACK
BG-DTDL-TR-1000
ab € 21,39*
Sonstiges
1-PACK
PAPIER_11
ab € 10,31*
Sonstiges
1-PACK
MB-1302_WEISS
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.