Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikpapier Xerox Premium NeverTear, DIN A4, 145 -µm, weiss matt, 1 Paket = 10 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-171348
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R98127
EAN/GTIN:
     5017534981274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

Das langlebige, hochwertige Druckmaterial Xerox Premium NeverTear ist aus Polyester hergestellt und äusserst widerstandsfähig, wasserfest, reissfest und kann für viele verschiedene Anwendungen gestanzt oder weiterverarbeitet werden.

Xerox Premium NeverTear sieht aus wie Papier, ist aber sehr viel robuster und bietet Festigkeit, Strapazierfähigkeit und Schutz ohne Laminierung. Es lässt sich wie Laserpapier ganz nach Wunsch farbig oder schwarzweiss bedrucken. Die Druckergebnisse sind hervorragend, denn die matte oder satinierte Oberfläche ermöglicht lebendige Farben und eine exzellente Tonerhaftung.

Das synthetische Druckmaterial erweist sich als äusserst widerstandsfähig gegen Wasser, Öl, Fett, Laugen, Verschleiss und ist ausserdem witterungsbeständig von - 20-° bis +120-° C. Daher eignet sich Xerox Premium NeverTear besonders gut für viel benutzte Dokumente wie Speisekarten, Angebotsschilder, Produktsticker, Türanhänger, Tischaufsteller, Hinweisschilder, Anweisungen im Betrieb, Klinikkarten und vielen mehr.

Xerox Premium NeverTear ist mit allen handelsüblichen Laserdruckern, Kopierern, Kugelschreibern und anderen Stiften beschreibbar. Es ist in Weiss sowie den Signalfarben Neongelb und Neonorange lieferbar. Für unterschiedliche Bedarfe können Sie je nach Farbe zwischen Packs mit 10 Blatt oder 100 Blatt Inhalt wählen.

Vorteile auf einen Blick:

  • Strapazierfähiges, wasser- und reissfestes synthetisches Papier
  • Kein Laminieren mehr nötig
  • Widerstandfähig gegen Wasser, Öl, Fett, Laugen und Verschleiss
  • Geeignet für: Speisekarten, Angebotsschilder, Produktsticker, Türanhänger, Tischaufsteller, Hinweisschilder, Anweisungen im Betrieb, Klinikkarten u.v.m.
  • Beschreibbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern, Kopierern, Stiften und klassischen Schreibgeräten
  • Optimiert zum Bedrucken durch Farblaserdrucker oder Kopierer

Papiereigenschaften:

  • Witterungsbeständig von - 20-° bis +120-° C
  • In unterschiedlichen Stärken verfügbar
  • Format: DIN A4
  • Material: Polyesterfolie
  • Farben: Halbtransparent, Weiss Neongelb oder Neonorange
  • Oberfläche: matt oder halbtransparent satiniert
  • Blattanzahl pro Pack bei Farbe Weiss: wahlweise mit 10 oder 100 Blatt
  • Blattanzahl pro Pack bei Farben Neongelb oder Neonorange: jeweils mit 10 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss matt
Anzahl Blatt:
10
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Materialstärke:
145 µm
VE:
1 Paket = 10 Blatt
Typ:
Premium Synthetikpapier
Material:
Polyester
Bedruckbar mit:
Laser; Copy
Zertifikate:
null
Selbstklebend:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
20
€ 8,95*
ab € 8,03*
€ 10,16*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 0,774* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.