Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Stick MediaRange Serie MR, 16 GB, USB 2.0, Drehkappengehäuse, B 11 x T 11 x H 56 mm, schwarz-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170625
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR910
EAN/GTIN:
     4260057126214
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Dieser USB Stick von MediaRange verfügt über eine Speicherkapazität von 16 GB.

Der schwarz-silberne Speicherstick bringt es auf eine hohe Lesegeschwindigkeit von 13 bis 17 MB pro Sekunde und eine ebenfalls hohe Schreibgeschwindigkeit von 5 bis 7 MB in der Sekunde. Somit eignet er sich sowohl hervorragend für den Transport und Transfer von verschiedenen digitalen Dateien etwa Dokumenten und Bildern, Musikdateien oder Videos als auch für die Bearbeitung von Daten. Der USB 2.0 Anschluss sorgt für beste Kompatibilität mit allen gängigen Betriebssystemen.

Die kompakten Gesamtmasse dieses mit einem schützenden Drehkappengehäuse versehenen USB Sticks von MediaRange belaufen sich auf B 11 x T 11 x H 56 mm bei einem Gesamtgewicht von lediglich ca. 15 g.

Ausführung:

  • Hochwertiger USB Speicherstick mit einer Kapazität von 16 GB
  • Bestens geeignet für den schnellen Austausch, die Bearbeitung sowie den Transport digitaler Daten
  • Sicheres Drehkappengehäuse
  • Dank USB 2.0 Anschluss ausgezeichnete Kompatibilität mit allen gängigen Betriebssystemen
  • Lesegeschwindigkeit: 13-17 MB/s
  • Schreibgeschwindigkeit: 5-7 MB/s

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz-silber
  • Masse: B 11 x T 11 x H 56 mm
  • Gewicht: ca. 15 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
USB-Typ:
USB 2.0
Gewicht (g):
15
Max. Schreibgeschwindigkeit:
05. Jul MByte/s
Automatische Laufwerkerkennung:
Ja
Max. Lesegeschwindigkeit:
13 - 17 MByte/s
Für Betriebssystem:
Windows/Macintosh/Linux
Höhe:
56 mm
Speicherkapazität:
16 GB
Tiefe:
11 mm
Breite:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, mediarange usb 2.0 flash stick, flash stick, flash stick 16 gb, 170625, 170625-SW81, USB Sticks, Flash-Speicher, USB-Stick
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,43*
€ 4,50*
ab € 2,13*
€ 3,48*
15 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 4,00*
1 Tag
200
€ 5,49*
ab € 2,50*
€ 4,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.