Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Stick MediaRange Serie MR, 4 GB, USB 2.0, Drehkappengehäuse, B 11 x T 11 x H 56 mm, schwarz-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170623
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR907
EAN/GTIN:
     4260057124807
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Speichern Sie auf dem USB Stick mit 4 GB Kapazität von MediaRange Ihre wichtigen digitalen Daten zuverlässig ab und transportieren sie diese zur Auswertung oder zum Austausch bequem an ihr Ziel. Das Drehkappengehäuse sorgt dabei für optimalen Schutz, der USB 2.0 Anschluss für eine hervorragende Kompatibilität mit allen gängigen Betriebssystemen.

Zudem punktet der Speicherstick mit einer hohen Lesegeschwindigkeit von 13 bis 17 MB pro Sekunde sowie einer hohen Schreibgeschwindigkeit von 5 bis 7 MB in der Sekunde. Dies macht ihn auch zur idealen Wahl zum Bearbeiten von Daten.

Der kompakte Datenträger besitzt die Gesamtmasse von B 11 x T 11 x H 56 mm und wiegt lediglich ca. 15 g. Daher ist er ideal für den Transport und Transfer von allen digitalen Daten wie Dokumenten, Bildern, Musik, Videos und vielem mehr.

Ausführung:

  • Hochwertiger USB Speicherstick mit einer Kapazität von 4 GB
  • Bestens geeignet für den schnellen Austausch, die Bearbeitung sowie den Transport digitaler Daten
  • Sicheres Drehkappengehäuse
  • Dank USB 2.0 Anschluss ausgezeichnete Kompatibilität mit allen gängigen Betriebssystemen
  • Lesegeschwindigkeit: 13-17 MB/s
  • Schreibgeschwindigkeit: 5-7 MB/s

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz-silber
  • Masse: B 11 x T 11 x H 56 mm
  • Gewicht: ca. 15 g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
USB-Typ:
USB 2.0
Gewicht (g):
15
Max. Schreibgeschwindigkeit:
05. Jul MByte/s
Automatische Laufwerkerkennung:
Ja
Max. Lesegeschwindigkeit:
13 - 17 MByte/s
Für Betriebssystem:
Windows/Macintosh/Linux
Höhe:
56 mm
Speicherkapazität:
4 GB
Tiefe:
11 mm
Breite:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, mediarange usb 2.0 flash stick, flash stick, usb 2.0 flash stick, 170623, 170623-SW81, USB Sticks, Flash-Speicher, USB-Stick
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,74*
€ 2,81*
1 Tag
657
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 2,91*
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,45*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.