Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick Rotation 3.0, bis zu 4,8 GB/s, duplexfähig, mit Schlüsselkette & Karabinerhaken, 128 GB Speicherkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170621
Hersteller:
     E.T. Technologies
Herst.-Nr.:
     30005-128GB3-SCHWARZ / 60014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Der USB-Stick Rotation 3.0 speichert Ihre Dateien mit einer Geschwindigkeit von 4,8 GB pro Sekunde extrem schnell ab. Er ist komplett abwärtskompatibel zu USB 2.0 und zudem voll duplexfähig, wodurch Daten in beide Richtungen gleichzeitig übertragen werden können. Er ist mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten erhältlich, die Gesamtmasse betragen jeweils B 19 x T 58 x H 10 mm.

Der Rotation 3.0 ist mit Macintosh, Windows und Linux kompatibel und mit Plug&Play ausgestattet, sodass Sie keine Treibersoftware für seine Verwendung benötigen.

Diesen Stick können Sie wirklich lange nutzen '“ er eignet sich mindestens für das 100.000-fache Beschreiben. Ihre darauf gespeicherten Daten sind für mindestens 10 Jahre vor Verlust geschützt.

Der USB-Stick Rotation 3.0 verdankt seine Bezeichnung einem praktischen Verschlussbügel aus Edelstahl mit Drehmechanismus, mit dem Sie ihn nach Gebrauch wieder verschliessen. Ausserdem ist das moderne Speichermedium mit einer Schlüsselkette und einem Karabinerhaken ausgestattet, damit Sie ihn stets bei sich tragen können.

Leistungsmerkmale:

  • Highspeed USB-Stick mit USB 3.0 Schnittstelle
  • Komplett abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • Bis zu 4,8 GB/s Übertragungsgeschwindigkeit
  • Voll duplexfähig '“ Daten können in beide Richtungen gleichzeitig übertragen werden
  • Datensicherheit mindestens 10 Jahre lang
  • Mindestens 100.000-mal beschreibbar
  • Plug&Play '“ keine Treibersoftware vonnöten
  • Kompatibel mit Windows, Mac und Linux

Weitere Details:

  • Mit verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich
  • Mit praktischer Schlüssselkette und Karabinerhaken
  • Befestigungsöse für Schlüsselbund oder Lanyard
  • Drehmechanismus als Verschluss daher keine Kappe notwendig
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Material Verschlussbügel: Edelstahl
  • Masse: jeweils B 19 x T 58 x H 10 mm
  • Gewicht: jeweils 18 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
USB-Typ:
USB 3.0 (auch mit USB 2.0 kompatibel)
Gewicht (g):
18
Höhe:
10 mm
Für Betriebssystem:
Windows/Macintosh/Linux
Speicherkapazität:
128 GB
Material Gehäuse:
Kunststoff
Tiefe:
58 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, 170621, 170621-SW81, USB Sticks, Flash-Speicher, USB-Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.