Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick C5, mit 1 x USB 3.0 & 1 x USB Typ-C, bis zu 4,8 GB/s, duplexfähig, Speicherkapazität 64 GB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170607
Hersteller:
     E.T. Technologies
Herst.-Nr.:
     30273-064GB3-SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Der USB-Stick C5 leistet Ihnen als mobiles Speichermedium für Ihre vertraulichen Daten gute Dienste. '“ Dabei arbeitet er mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 4,8 GB/s ausgesprochen schnell.

Sie können den C5 an einer grossen Vielzahl unterschiedlicher Endgeräte einsetzen, denn er verfügt über zwei Schnittstellen '“ USB 3.0 sowie USB-Typ-C. Da er voll duplexfähig ist, ermöglicht er die Übertragung von Daten in beide Richtungen und ist darüber hinaus vollständig abwärtskompatibel zu USB 2.0.

Er lässt sich immerhin mindestens 100.000-mal beschreiben und Ihre wertvollen Daten sind über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren geschützt.

Sie erhalten den dank Plug&Play gänzlich ohne vorherige Treiberinstallation einsetzbaren USB-Stick C5 mit verschiedenen Speicherkapazitäten und in unterschiedlichen Farben seines hochwertigen Kunststoffgehäuses.

Leistungsmerkmale:

  • Highspeed USB-Stick mit zwei Schnittstellen: USB Typ-C und USB 3.0
  • Komplett abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • Bis zu 4,8 GB/s Übertragungsgeschwindigkeit
  • Voll duplexfähig '“ Daten können in beide Richtungen gleichzeitig übertragen werden
  • Datensicherheit mindestens 10 Jahre lang
  • Mindestens 100.000-mal beschreibbar
  • Plug&Play '“ keine Treibersoftware vonnöten
  • Kompatibel mit Windows, Mac und Linux

Weitere Details:

  • Mit verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich
  • Hochwertiges Kunststoffgehäuse, dieses in verschiedenen Farben verfügbar
  • Integrierte Betriebs-LED
  • Masse: jeweils L 60 x B 20 x H 12 mm
  • Gewicht: jeweils 15 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
USB-Typ:
USB 3.0 (auch mit USB 2.0 kompatibel)
Gewicht (g):
10
Höhe:
12 mm
Für Betriebssystem:
Windows/Macintosh/Linux
Speicherkapazität:
64 GB
Material Gehäuse:
Kunststoff
Tiefe:
60 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb3.0 speicherstick 64 gb, flash stick, usb 3.0 flash stick, 170607, 170607-SW81, USB Sticks, Digitale Compactcassette, Mini DV-Cassette, Mini-DV-Kassette, Digital Videokassette, Audio-Aufnahmemedium, Aufnahmemedium, Digital Video Cassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.