| |
|
| Artikel-Nr.: 224-170591 Herst.-Nr.: 30000-128GB3-SILBER EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der USB-Stick ALU 3.0 speichert in atemberaubender Geschwindigkeit von 4,8 GB in der Sekunde. Am Stick befindet sich innenliegend eine Öse, mit der sie ihn an Ihrem Lanyard oder Schlüsselbund sicher befestigen können. Ausgestattet ist er mit einem hochwertigen Kunststoff-Gehäuse in edler Alu-Optik. Der Highspeed USB-Stick kann mit weiteren technischen Höchstleistungen aufwarten: Er ist mindestens 100.000-mal neu beschreibbar und schützt Ihre gespeicherten Dateien für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren. Der Stick ist sowohl komplett duplexfähig (für die gleichzeitige Datenübertragung in beide Richtungen) als auch abwärtskompatibel zu USB 2.0. Ein praktisches LED-Lämpchen zeigt Ihnen an, wenn der Alu 3.0 Daten überträgt. Der USB-Stick erweist sich als ausgesprochen benutzerfreundlich, denn er verfügt über Plug&Play. Aus diesem Grund benötigen Sie keine Treibersoftware. Er hat ein stabiles Gehäuse aus langlebigem Kunststoff in Alusilber, das ausgesprochen edel anmutet. Sie erhalten den USB-Stick Alu 3.0 mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Seine Gesamtmasse betragen jeweils B 17 x T 60 x H 8 mm. Leistungsmerkmale: - Highspeed USB-Stick mit USB 3.0 Schnittstelle
- Komplett abwärtskompatibel zu USB 2.0
- Bis zu 4,8 GB/s Übertragungsgeschwindigkeit
- Voll duplexfähig '“ Daten können in beide Richtungen gleichzeitig übertragen werden
- Datensicherheit mindestens 10 Jahre lang
- Mindestens 100.000-mal beschreibbar
- Plug&Play '“ keine Treibersoftware vonnöten
- Kompatibel mit Windows, Mac und Linux
Weitere Details: - Mit verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse in attraktiver Alu-Optik
- Innenliegende Befestigungsöse für Schlüsselbund oder Lanyard
- Integrierte Betriebs-LED
- Masse: jeweils B 17 x T 60 x H 8 mm
- Gewicht: jeweils 10 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | USB-Typ: | USB 3.0 (auch mit USB 2.0 kompatibel) | Gewicht (g): | 10 | Höhe: | 8 mm | Für Betriebssystem: | Windows/Macintosh/Linux | Speicherkapazität: | 128 GB | Material Gehäuse: | Kunststoff | Tiefe: | 60 mm | Breite: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, 170591, 170591-SW81, USB Sticks, Flash-Speicher, USB-Stick |
| | |
| |