Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick C5 3.0, bis zu 4,8 GB/s, duplexfähig, Speicherkapazität 128 GB, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170585
Hersteller:
     E.T. Technologies
Herst.-Nr.:
     30005-128GB3-BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Der USB-Stick C5 3.0 überzeugt Sie mit seiner superschnellen übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 4,8 GB pro Sekunde genauso wie mit seinen vielen durchdachten Ausstattungsdetails.

So kommt der C5 3.0 gänzlich ohne Kappe aus: Zum Verschliessen betätigen Sie einfach seinen Drehmechanismus, welcher aus einem Verschlussbügel aus Edlestahl besteht. Der Stick besitzt eine Befestigungsöse, damit Sie ihn an Ihrem Schlüsselbund oder Lanyard anbringen können.

Der mit verschiedenen Speicherkapazitäten und in unterschiedlichen Farben erhältliche USB-Stick C5 3.0 lässt sich mindestens 100.000-mal neu beschreiben und speichert Daten über einen Zeitraum von 10 Jahren oder länger. Darüber hinaus ist er voll duplexfähig, damit Sie Daten gleichzeitig in beide Richtungen übertragen können. Ebenso ist der Stick vollständig abwärtskompatibel zu USB 2.0.

PlugPlay macht bei diesem Speichermedium die Installation einer Treibersoftware unnötig. Seine Gesamtmasse betragen B 19 x T 58 x H 10 mm.

Leistungsmerkmale:

  • Highspeed USB-Stick mit USB 3.0 Schnittstelle
  • Komplett abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • Bis zu 4,8 GB/s übertragungsgeschwindigkeit
  • Voll duplexfähig Daten können in beide Richtungen gleichzeitig übertragen werden
  • Datensicherheit mindestens 10 Jahre lang
  • Mindestens 100.000-mal beschreibbar
  • PlugPlay keine Treibersoftware vonnöten
  • Kompatibel mit Windows, Mac und Linux

Weitere Details:

  • Mit verschiedenen Speicherkapazitäten und Farben erhältlich
  • Drehmechanismus als Verschluss daher keine Kappe notwendig
  • Mit Befestigungsöse für Schlüsselbund oder Lanyard
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Material Verschlussbügel: Edelstahl
  • Masse: jeweils B 19 x T 58 x H 10 mm
  • Gewicht: jeweils 10 g
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
USB-Typ:
USB 3.0 (auch mit USB 2.0 kompatibel)
Gewicht (g):
10
Höhe:
10 mm
Für Betriebssystem:
Windows/Macintosh/Linux
Speicherkapazität:
128 GB
Material Gehäuse:
Kunststoff
Tiefe:
58 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, 170585, 170585-SW81, USB Sticks, Flash-Speicher, USB-Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.