Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick Zinky 3.0, bis zu 4,8 GB/s, duplexfähig, wasserfest, Speicherkapazität 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170573
Hersteller:
     E.T. Technologies
Herst.-Nr.:
     30208-C032GB3-SILBER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Edles Design und Top-Leistung: Mit diesen Eigenschaften überzeugt Sie der USB-Stick Zinky 3.0, den Sie mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten bestellen können.

Der Zinky 3.0 verdankt seinen originellen Namen seinem attraktiven, silbernen Gehäuse mit einer Zinklegierung. Es schützt dieses praktische und vielseitig nutzbare Speichermedium zuverlässig vor Wasser, Staub und mechanischen Beschädigungen. Der robuste Stick verfügt über einen geschlossenen USB 3.0-Anschluss und ist mit einer praktischen Öse für die Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard ausgestattet.

Und auch die technischen Eigenschaften des USB-Sticks können sich sehen lassen: Er ist voll duplexfähig '“ bei ihm können Daten können somit beide Richtungen gleichzeitig übertragen werden. Ebenso ist er komplett abwärtskompatibel zu USB 2.0. Als echter Highspeed-USB-Stick erreicht er eine beeindruckende Speichergeschwindigkeit von bis zu 4,8 GB in der Sekunde. Plug&Play macht dabei die Installation von Treibersoftware überflüssig.

Der USB-Stick Zinky 3.0 lässt sich mindestens 100.000 mal neu beschreiben. Übrigens können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre gespeicherten Dateien über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren vor Verlust geschützt sind.

Leistungsmerkmale:

  • Highspeed USB-Stick mit USB 3.0 Schnittstelle
  • Komplett abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • Bis zu 4,8 GB/s Übertragungsgeschwindigkeit
  • Voll duplexfähig '“ Daten können in beide Richtungen gleichzeitig übertragen werden
  • Datensicherheit mindestens 10 Jahre lang
  • Mindestens 100.000-mal beschreibbar
  • Plug&Play '“ keine Treibersoftware vonnöten
  • Kompatibel mit Windows, Mac und Linux

Weitere Details:

  • Mit verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich
  • Wasserfest und unempfindlich gegenüber Staub sowie Erschütterungen
  • Mit praktischer Befestigungsöse für Schlüsselbund oder Lanyard
  • Geschlossener und somit geschützter USB 3.0 Port
  • Material Gehäuse: Zinklegierung
  • Masse: jeweils B 12 x T 39 x H 5 mm
  • Gewicht: jeweils 6 g
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
USB-Typ:
USB 3.0 (auch mit USB 2.0 kompatibel)
Gewicht (g):
6
Höhe:
5 mm
Für Betriebssystem:
Windows/Macintosh/Linux
Speicherkapazität:
32 GB
Material Gehäuse:
Zinklegierung
Tiefe:
370 mm
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb speicherstick usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, 170573, 170573-SW81, USB Sticks, Digitale Compactcassette, Mini DV-Cassette, Mini-DV-Kassette, Digital Videokassette, Audio-Aufnahmemedium, Aufnahmemedium, Digital Video Cassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.