Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim USB-Stick PinStripe, Speicherkapazität 8 bis 64 GB, mit Schiebemechanismus, 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170478
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     614460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Der Verbatim USB-Stick PinStripe ist ein echtes Leichtgewicht im attraktiven Streifendesign. Er ist perfekt geeignet für das Speichern und Transportieren von Daten wie wichtigen Dokumenten, Filmen, Bildern oder der Lieblingsmusik. Dank des praktischen Schiebemechanismus ist der Anschluss des Sticks immer gut geschützt, verlorene oder verlegte Schutzkappen gehören mit diesem Modell der Vergangenheit an. Der Verbatim USB-Stick PinStripe ist für die Betriebssysteme Windows 7, 8, Vista und XP sowie Mac OS 9 und höher und Linux 2.4.0 oder höher geeignet. Er ist wahlweise mit 8, 16, 32 oder 64 GB Speicherkapazität lieferbar. Eine Testversion für die Kennwortschutzsoftware ist als Download erhältlich.

Weitere Details:

  • Leichtgewichtig und elegant gestreift
  • Zum Speichern und Transportieren aller Daten wie Dokumente, Musik, Bilder, Videos
  • Mit praktischem Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss ganz ohne leicht abhanden kommende Schutzkappe stets zuverlässig schützt
  • Testversion für Kennwortschutzsoftware kann heruntergeladen werden
  • Für Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS 9 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher
  • Speicherkapazität: wahlweise 8 GB, 16 GB, 32 GB oder 64 GB
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
USB-Typ:
USB 2.0
Max. Schreibgeschwindigkeit:
2,5 MB/Sekunde MByte/s
Automatische Laufwerkerkennung:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Kapazität:
8 GB
Material Gehäuse:
Kunststoff
Tiefe:
Sep 22 mm
Max. Lesegeschwindigkeit:
8 MB/Sekunde MByte/s
Höhe:
54 mm
Breite:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 speicherstick 8gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 170478, 170478-SW81, USB Sticks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.