Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APKry- Zweckform Quittungsbuch 1255, Querformat A6, inkl. Mehrwertsteuer, mit 1 Blatt Blaupapier, perforiert & gelocht, Blauer Engel, weiss 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14b
Artikel-Nr.:
     224-168198
Hersteller:
     APKry Zweckform
Herst.-Nr.:
     1255
EAN/GTIN:
     4004182012550
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier

Das APKry Zweckform Quittungsbuch 1255 ist im A6-Querformat gehalten und umfasst innerhalb seines Einbandes aus Karton insgesamt 100 weisse Blatt an Quittungsvordrucken. Diese weisen bereits den Mehrwertsteuersatz aus und wurden im Vorfeld von Rechtsexperten überprüft.

Die Quittungsblätter besitzen eine Mikroperforation und sind gelocht, damit sie unkompliziert entnommen bzw. abgeheftet werden können. Mithilfe des mit enthaltenen Einzelblattes Blaupapier fertigen Sie Durchschläge der Quittungen an.

Zudem handelt es sich bei dem APKry Zweckform Quittungsbuch 1255 um ein besonders nachhaltiges Produkt es besteht aus zu 100 % recycelbarem Altpapier und wurde mit dem Umweltsiegel Blauer Engel ausgezeichnet.

Ausführung:

  • Hochwertiges Formularbuch im A6 Querformat
    • enthält Quittungsvordrucke inkl. ausgewiesener Mehrwertsteuer
    • von Fachleuten überprüft
    • 1 Blatt Blaupapier zur Erstellung von Durchschlägen
    • mikroperforiert und gelocht
  • Anzahl Blatt: 100

Weitere Details:

  • Material: 100 % recyclingfähiges Altpapier, mit Einband aus Karton
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Anzahl Blatt:
100
Lochung:
Ja
Formulartyp:
Quittung
Format:
DIN A6 quer
Zertifikate:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Quittung, Quittungsblock, Quittungsformular, Quittungsvordruck, zweckform quittung a6, blau papier, blaupapier a6, 168198, 168198-SW81, Spaltenbuch, Formularbücher, Ausgabebeleg, Mietquittung, Zimmerrechnungsformular, PC-Rechnung, Mahnung, PC-Zahlschein, Rechnungsformular
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 3,27*
9 Tage
37
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 3,28*
2 Tage
132
€ 2,90*
ab € 1,95*
€ 3,45*
€ 7,95*
ab € 1,99*
€ 3,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0227* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1250
ab € 1,70*
Ähnlich
Avery
1265
ab € 2,25*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,86*
Ähnlich
Avery
1736
ab € 1,78*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,85*
Ähnlich
Avery
300
ab € 0,91*
Ähnlich
APKry Zweckform
1227
ab € 7,09*
Ähnlich
APKry Zweckform
1218
ab € 2,24*
Ähnlich
APKry Zweckform
1226
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.