Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer SMS Presence, mobil, elektrisch höhenverstellbar, für 1 Display ab 46" & bis 150 kg, VESA, Verriegelung, Kabelmanagement, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168011
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     23314
EAN/GTIN:
     4260372451367
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Der Monitorständer Presence von SMS ist geeignet für die Aufnahme eines einzelnen Bildschirms oder Touchscreen Displays mit einer Grösse ab 46 Zoll und mit einem Gewicht bis zu 150 kg. Hierfür unterstützt er die VESA-Standards von 200 x 100 mm bis 800 x 400 mm.

Der angebrachte Monitor kann über einen im Lieferumfang bereits mit enthaltenen Verriegelungsstift gesichert werden.

Für den mobilen, standortflexiblen Einsatz im Zuge von Meetings und Präsentationen oder zur Aufstellung in Foyers und Wartebereichen verfügt dieser Displayständer über insgesamt vier leichtgängige Rollen. In den Standfuss ist ein cleveres Kabelmanagement integriert.

Zudem unterstützt Sie der Presence, bei der Arbeit eine ergonomische und gesundheitsfördernde Körperhaltung zu bewahren. So ist er stufenlos elektrisch und leise um 500 mm in seiner Höhe verstellbar. Die Anpassung der Höhe nehmen Sie einfach über einen Button an der Geräterückseite vor.

Der mobile Monitorständer Presence von SMS ist farblich in Anthrazit gehalten und überzeugt auch optisch mit seinem attraktiven, patentierten Design.

Ausführung:

  • Professioneller Monitorständer in patentiertem, edlen Design
    • ideal für den Einsatz im Rahmen von Konferenzen, Meetings und Messen oder zur Aufstellung in Foyers und Wartebereichen
    • geeignet für die Aufnahme eines einzelnen Bildschirms oder Touchscreen Displays mit einer Grösse ab 46 Zoll und mit einem Gewicht bis zu 150 kg
    • mobil einsetzbar dank 4 Rollen
    • stufenlos und leise elektrisch höhenverstellbar um 500 mm über Button auf der Rückseite
    • Verriegelung des Displays mittels mitgeliefertem Sicherungsstift möglich
    • in den Standfuss integriertes Kabelmanagement
  • Unterstützte VESA-Standards: von 200 x 100 mm bis max. 800 x 400 mm

Weitere Details:

  • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Monitore bis:
46 Zoll
Schwenkbar:
Nein
VESA-Anbindung:
200 x 100 mm bis max. 800 x 400 mm
Neigbar:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe:
1650 mm
Breite:
1101 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer anthrazit, kabel organizer, 168011, 168011-SW81, Bildschirm-Träger, Monitor-Ständer, Bildschirm-Plattform, Monitor-Träger, Flachbildschirm-Ständer, Flachbildschirm-Plattform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.727,01*
€ 1.841,63*
Frei Haus
ab € 1.717,96*
€ 1.841,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,63*
€ 2.191,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.816,25*
€ 2.161,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,35*
€ 2.101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,69*
€ 2.069,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,01*
€ 2.055,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.