| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167912 Herst.-Nr.: 41653E WEISS EAN/GTIN: 3130632416539 |
| |
|
| | |
| Auf dem weissen Flipchart Papier von Exacompta kommen Ihre Notizen, Zeichnungen und Ideen im Rahmen von Konferenzen und kreativen Workshops gut sichtbar für alle Beteiligten zur Geltung. Es ist 650 mm breit, 1000 mm hoch und wurde aus holzfreiem Papier der Qualität 80 g/m2 hergestellt. Dass es sich hierbei um ein besonders nachhaltiges und ressourcenschonendes Produkt handelt, wird durch das begehrte Umweltsiegel Blauer Engel bestätigt. Sie erhalten das Flipchart Papier von Exacompta wahlweise mit einer Blanko-Vorder- und Rückseite oder mit einer karierten Vorder- und Rückseite. In beiden Fällen wird es Ihnen in einem Karton mit 5 Einzelrollen geliefert, wobei jede Rolle aus 20 Blatt des Papiers besteht. Ausführung: - Hochwertiges Flipchart Papier
- ideal verwendbar im Zuge von Meetings und Kreativ-Workshops
- Vorder- und Rückseite wahlweise
- Ausgezeichnet dem Umweltsiegel Blauer Engel
- besonders nachhaltig und ressourcenschonend hergestellt
- Lieferung erfolgt zu 5 Einzelrollen mit jeweils 20 Blatt, verpackt in Karton
Weitere Details: - Material: jeweils Papier, holzfrei
- Grammatur: jeweils 80 g/m2
- Farbe: jeweils weiss
- Masse: jeweils B 650 x H 1000 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 5 | Lineatur: | blanko | Papier: | holzfrei | Grammatur: | 80 g/m² | Höhe: | 1000 mm | Blattanzahl: | 20 | Breite: | 650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier blanko 80g, flipchart papier, flipchart-papier blanko, 167912, 167912-SW81, Flipchart Papier, Flip Chart, Wandflipchart, Flip-Chart, Roll-Flipchart, Stativ-Flipchart |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,136* | € 7,066* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 6,396* | € 8,816* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 2,90* | ab € 6,942* | € 9,452* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|