Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardfolie Post-it- Flex Write Surface, selbstklebend, beschreibbar, Mikrofasertuch & Sprühflasche, 1 Blatt auf Rolle, B 914 x H 1220 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167887
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FWS4X3
EAN/GTIN:
     638060276617
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker

Die Whiteboardfolie Flex Write Surface von Post-it bewährt sich bei Ihren Meetings und Konferenzen: Diese selbstklebende Folie können Sie nach dem Abziehen der Schutzfolie auf jeder senkrechten und waagerechten Oberfläche anbringen, um sie in ein Whiteboard zu verwandeln.

Die Flex Write Surface lässt sich mit allen Whiteboard- oder Permanentmarkern beschreiben. Im Lieferumfang sind ein Scotch-Brite&trade, Mikrofasertuch sowie eine Sprühflasche bereits mit enthalten. Auf diese Weise können Sie auf ihr angebrachte Notizen einfach trocken beziehungsweise feucht abwischen und danach die Folie erneut verwenden.

Wenn Sie Ihr Pop-up-Whiteboard nicht mehr benötigen, lässt sich die individuell ganz nach Bedarf zuschneidbare Folie mühelos und ohne Rückstände von der Oberfläche abziehen.

Sie erhalten die farblich in Weiss gehaltene Whiteboardfolie Flex Write Surface von Post-it als ein einzelnes Blatt auf einer Rolle wahlweise in unterschiedlichen Grössen.

Ausführung:

  • Für das Anbringen auf waage- und senkrechten Oberflächen
  • Selbstklebende Rückseite
  • Mit Whiteboard- und Permanentmarkern beschreibbar
  • Feucht und trocken abwischbar
  • Individuell zuschneidbar
  • Ohne Rückstände entfernbar
  • Lieferung erfolgt inkl. Mikrofasertuch und Sprühflasche für die bequeme Reinigung
  • Wahlweise in verschiedenen Grössen erhältlich, dabei jeweils als ein einzelnes Blatt auf einer Rolle

Weitere Details:

  • Farbe: jeweils weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Format:
914 x 1220
Höhe:
1220 mm
Lieferumfang:
Whiteboardfolie, Mikrofasertuch, Sprühflasche
Blattanzahl:
1
Breite:
914 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 46,50*
€ 61,20*
2 Tage
52
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,00*
€ 61,74*
10 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 49,08*
€ 64,78*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,91*
€ 71,48*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,06*
€ 79,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.