Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Textilband mit Aufdruck STAFF, mit Sicherheitsverschluss u. Karabiner, L 440 x B 20 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167523
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8239-01
EAN/GTIN:
     4005546992587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter

Das DURABLE Textilband mit Aufdruck "STAFF'œ ist mit Sicherheitsverschluss und Karabiner ausgestattet und eignet sich für Schlüssel und Namensschilder. Es hat eine Länge von 440 mm und ist 20 mm breit.

Mit dem DURABLE Textilband erhalten Sie ein Band mit hohem Tragekomfort kombiniert mit bewährter Technik. Das Lanyard ist zum Beispiel als Begleiter für Namensschilder oder Ausweise hervorragend einsetzbar. Auf dem Band befindet sich ein gut sichtbarer Aufdruck in weisser Farbe mit dem Schriftzug 'žSTAFF'œ '“ ideal für Mitarbeiter auf grossen Veranstaltungen.

Zur Ausstattung des Textilbands gehört ein stabiler Sicherheitsverschluss der sich bei starker Zugbelastung von alleine öffnet. Diese Technik macht das Band besonders reisssicher und langlebig. Weiterhin ist ein Karabiner vorhanden, der hervorragend für die Befestigung von Schlüsseln oder Ausweishaltern verwendbar ist. Der Artikel ist in der Farbe Schwarz verfügbar.

Weitere Details:

  • Lanyard für Namensschilder und Ausweishalter oder als Schlüsselband
  • Weisser Aufdruck 'œSTAFF'œ
  • Reisssicher dank Sicherheitsverschluss
  • Mit Karabiner
  • Farbe: Schwarz
  • Masse: L 440 x B 20 mm
  • 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
10
Befestigung:
Karabinerhaken und Sicherheitsverschluss
Material:
Baumwolle; Nylon
Höhe:
440 mm
Lieferumfang:
Textilband
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, schlüsselband schwarz 20 mm, ausweis halter, durable ausweis-halter, 167523, 167523-SW81, Namensschild, Namensschilder, Besucherausweis-Namensschild, Magnet-Namensschild, Magnetkarten-Namensschild, Betriebsausweis-Namensschild, Laminier-Namensschild, Clip-Namensschild, Kombiklemme-Namensschild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,16*
€ 20,44*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,25*
€ 20,55*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,23*
€ 22,82*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 25,27*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
890519
ab € 1,217*
Zubehör
Durable
813519
ab € 0,8245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.