Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2265085-BP Herst.-Nr.: 823901 EAN/GTIN: 4005546992587 |
| |
|
| | |
| Durable 823901 Textilband (L x B) 440 mm x 20 mm Schlaufe 10 St.
Durable TEXTILBAND 20 "STAFF"
Textilband mit weißem Aufdruck "STAFF" Mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung Mit Karabiner, ideal als Schlüsselband oder als Halsband für Namensschilder oder Ausweishalter
Hoher Tragekomfort kombiniert mit bewährter Technik macht die DURABLE Lanyards zum idealen Begleiter für Namensschilder und Ausweise.
Technische Daten: Art des Verschlusses: Schnappverschluss · Befestigungstechnik: Schlaufe · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B) 440 mm x 20 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 440 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | Durable | Farbe: | schwarz | Befestigungstechnik: | Schlaufe | Art des Verschlusses: | Schnappverschluss | Produkt-Art: | Textilband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, schlüsselband schwarz 20 mm, ausweis halter, durable ausweis-halter, Durable, 823901, "STAFF", namensschild-textilband, textilband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,10* | € 20,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,26* | € 20,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,30* | € 22,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,70* | € 25,36* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,95* | € 29,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,095* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|