Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, inkl. Absaug-Adaptionssatz, 770x570 x1040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167178
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1531054
EAN/GTIN:
     4026631062602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder

Die Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 verarbeitet Kartons schnell und effizient. Das Modell ist dank seiner Rollen bequem fahrbar und wird inklusive Absaug-Adaptionssatz geliefert.

Ausgediente Kartonagen lassen sich mit der Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 innerhalb kürzester Zeit in Polstermatten oder aufgepolstertes Füllmaterial verarbeiten. Das kraftvolle Antriebssystem in Verbindung mit dem hochwertigen Schneidwerkzeug aus gehärtetem Vollstahl ermöglicht einen effizienten Dauerbetrieb für die Verarbeitung grosser Material-Mengen. Die Maschine kann dank ihrer grosszügigen Einfüllhöhe von 20 mm bis zu drei Lagen gleichzeitig aufnehmen. Der Anwender stellt die Einzugsgeschwindigkeit und das Polstervolumen flexibel ein. Ebenso ist die Arbeitsbreite stufenlos justierbar, wobei eine Skala die gewünschte Masseinstellung für das Polstermaterial erleichtert.

In einem vollautomatischen Prozess werden die Kartons verarbeitet. Viele weitere nützliche Ausstattungsmerkmale bieten einen hohen Arbeitskomfort mit der Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425. Dazu gehört eine Turbofunktion, mit der sich ein möglicher Materialstau schnell auflösen lässt. Ein Not-Aus-Schalter nimmt das Gerät in Gefahrensituationen sofort aus dem Betrieb und sorgt so für optimale Anwendersicherheit.

An ein einfaches Bedienkonzept hat der Hersteller ebenfalls gedacht: Alle Einstellungen werden über eine robust ausgeführte Folientastatur vorgenommen. Die Einstellungen sind auf einem LED-Display bequem ablesbar. Bei diesem Modell ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung vorhanden. Eine passende Absauganlage ist optional dazu bestellbar. Damit halten Sie Ihre Arbeitsumgebung jederzeit sauber.

Weitere Details:

  • Effizientes Antriebskonzept für den Dauerbetrieb
  • Hoher Wirkungsgrad, nachhaltiger Betrieb
  • Eingabebreite: 425 mm
  • Einfüll-/Einlasshöhe: 20 mm (bis zu 3 Lagen)
  • Polstervolumen und Einzugsgeschwindigkeit flexibel einstellbar
  • Arbeitsbreite stufenlos justierbar, mit Skala für Mass-Einstellung
  • Intuitive Bedienung durch Folientastatur und LED-Anzeige
  • Turbofunktion löst Materialstau schnell auf
  • Not-Aus-Schalter für hohe Anwendersicherheit
  • Fahrbar auf Rollen, mit Feststellbremse
  • Inkl. Absaug-Adaptionssatz
  • Material Schneidwellen: gehärteter Vollstahl
  • Farbe: Grau
  • Masse: B 770 x T 570 x H 1040 mm
  • Gewicht: 165 kg
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau; eisengrau
Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, kartonperforator hsm, kartonagenschredder, 167178, 167178-SW81, Grossmengen-Aktenvernichter, Zentral-Aktenvernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.306,29*
€ 3.387,89*
€ 5,50*
ab € 3.536,34*
€ 3.660,28*
Frei Haus
ab € 3.553,94*
€ 3.759,03*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.742,54*
€ 3.830,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.380,12*
€ 4.468,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.468,95*
€ 5.318,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.450,38*
€ 5.295,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.398,63*
€ 5.234,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.380,12*
€ 5.212,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.