Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 1531054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 1531054
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 1531054
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 1531054
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 1531054
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 1531054
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 1531054
Artikel-Nr.:
     3636-1531054
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1531054
EAN/GTIN:
     4026631062602
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 1531054

mobil auf Rollen, inkl. Adaptionssatz für Absaugung, 770 x 611 x 1040 mm - HSM Verpackungspolstermaschine ProfiPack P425 verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatte oder aufgepolstertem Füllmaterial. Die Verpackungspolstermaschine hat einen intergierten Anschluss für eine Staubabsaugung. Durchsatzleistung: 80kg/h, Leistungsaufnahme: 2000 W, Spannung / Frequenz: 220 - 240 V / 50-60 Hz, Eingabebreite: 425 mm, Einfüllhöhe: 20 mm, Geräuschpegel (Leerlauf): ca. 60 - 62 dB, Maße: 770 x 611 x 1040 mm (B x T x H), Gewicht: 165 kg. Ausführung: mit integriertem Anschluss für Staubabsaugung, Schneidewellen aus gehärtetem Vollstahl, kraftvolles, effizientes Antriebskonzept ermöglich dauerhaften Betrieb, Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß, Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur, Integrierte Turbofunktion löst Materialstau, Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter, mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.
Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, kartonperforator hsm, kartonagenschredder, Verpackungslösung, ProfiPack, ProfiPack P425, Verpackungsmaschine, ProfiPack HSM, Verpackungspolstermaschine Kartonage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.303,60*
€ 3.404,58*
€ 5,50*
ab € 3.533,61*
€ 3.677,39*
Frei Haus
ab € 3.554,08*
€ 3.776,29*
Lager 3636
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.742,11*
€ 3.847,36*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.149,87*
€ 4.258,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.847,36*
€ 4.578,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.809,88*
€ 4.533,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.757,35*
€ 4.471,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.742,11*
€ 4.453,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.