Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-166876 Herst.-Nr.: LWM218 EAN/GTIN: 4016946219662 |
| | |
|
| | |
| Die mobile Bildleinwand von Franken im Format 4:3 ist für LCD und DLP geeignet. Die mattweisse Leinwand aus PVC in Mattweiss besitzt ein Ausziehgehäuse mit Griff. Diese Franken Bildleinwand für den mobilen Einsatz eine grosszügige Bildfläche im Format 4:3. Die Leinwand mit dunkler Umrandung für einen sauberen Bildabschluss ist mit praktischen Tragegriffen für einen einfacheren Transport ausgestattet und lässt sich in der Höhe stufenlos verstellen. Aufgrund der Ein- und Ausroll-Funktion am kompakten Gehäuse lässt sich das Produkt schnell und platzsparend verstauen. Diese mobile Leinwand ist für die Verwendung mit LCD- und mit DLP-Projektoren ausgelegt. Die schwarze Rückseite der Oberfläche auf Folienbasis sorgt für kontrastreiche Projektionen. Bei uns erhalten Sie diese mobile Bildleinwand von Franken in 2 unterschiedlichen Grössen sowie mit 2 Jahren Garantie. Weitere Details: Für DLP und LCD Bildformat: 4:3 Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D) Leuchtdichtefaktor von 1,2 Gain Oberfläche auf Folienbasis (PVC) Mit schwarzer Rückseite und Umrandung für einen sauberen Bildabschluss und kontrastsichere Projektion Mit Auszieh-Gehäuse und Tragegriff Stufenlos in der Höhe verstellbar Material: jeweils PVC (Gehäuse: Metall) Farbe: jeweils Mattweiss Garantie: jeweils 2 Jahre In 2 verschiedenen Grössen erhältlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss matt | Masse B x H: | 1350 x 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Koffer-Bildleinwand, Koffer-Bildwand, Koffer-Projektionsleinwände, Koffer-Projektionswände, mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, franken stativleinwand 4:3, stativ-projektionsleinwände 1,2 gain, stativ-projektionswände 4:3, 166876, 166876-SW81, Leinwand, Leinwände, Bildwand auf Stativ, Bildleinwand auf Stativ, Rollstativ-Leinwand, Stativ-Projektionswand, Stativ-Leinwand, Rahmenbildwand |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,84* | € 202,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 168,58* | € 202,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,19* | € 205,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,88* | € 209,44* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 181,58* | € 215,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|