| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-LWM218 Herst.-Nr.: LWM218 EAN/GTIN: 4016946219662 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Bildleinwand X-tra!Line. Bildformat 4:3. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit stufenloser Höhenverstellung. Keine ausladenden Stativfüße, platzsparende Aufbewahrung. Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße aus PVC-Folie mit schwarzer Rückseite und Umrandung für einen sauberen Bildabschluss und kontrastreiche Projektion. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Mit integriertem Tragegriff. Material: Hellgraues Stahlblechgehäuse 1925 x 90 x 245 mm. Gewicht: 17,5 kg. Bildmaß: 1800 x 1350 mm. Außenmaß: 1840 x 2170 mm. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Stativform: | Gehäuse mit Roll-up Mechanismus | Beschreibung der Besonderheiten: | Tragbar. Bildformat 4:3. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit stufenloser Höhenverstellung. Keine ausladenden Stativfüße, platzsparende Aufbewahrung. Mit integriertem Tragegriff. | Art der Projektionsmethode: | Geeignet für alle Projektionsarten | Typbezeichnung der Tuchsorte: | Matt-weiße aus PVC-Folie mit schwarzer Rückseite | Masse (Gewicht): | 17,5 | Qualität der Bildwand: | diffuses Licht (Typ D) | Höhe: | 135 | Verwendung für Projektionsart: | Aufprojektion | Breite: | 180 | Leuchtdichtefaktor: | 1,2 | höhenverstellbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Koffer-Bildleinwand, Koffer-Bildwand, Koffer-Projektionsleinwände, Koffer-Projektionswände, mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, franken stativleinwand 4:3, stativ-projektionswände 4:3, stativ projektionswände |
| | |
| |