Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stativleinwand X-tra! LWM218 192,5x9x24,5cm hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-158213581
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     LWM218
EAN/GTIN:
     4016946219662
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Mit integriertem Tragegriff. Stufenlos höhenverstellbar für den leichten Transport. Keine ausladenden Stativfüße, platzsparende Aufbewahrung. Oberfläche auf einer Folienbasis mit schwarzer Rückseite, Umrandung für den sauberen Bildabschluss und kontrastsichere Projektion.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stativleinwand X-tra!Line
Bildformat:
4:3
Projektionsfläche:
180 x 135 cm (B x H)
Breite des Bildrandes:
2 cm
Art der Projektionsmethode:
Video- und Großbildprojektion
Verwendung für Projektionsart:
Aufprojektion
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Typbezeichnung der Tuchsorte:
PVC-Folie
Leuchtdichtefaktor:
1,2 Gain
höhenverstellbar:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Gehäuse
Gewicht:
12,6 kg
Farbe:
weiß
Farbe des Gehäuses:
hellgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,72*
€ 205,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 167,88*
€ 205,10*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 168,80*
€ 211,93*
Frei Haus
ab € 181,53*
€ 218,18*
€ 4,95*
ab € 180,97*
€ 218,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWM216
ab € 136,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.