Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera Attrappe Überwachungskamera Attrappe Olympia DC 400, mit LED Blinklicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166536
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5925 SILBER
EAN/GTIN:
     4030152059256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy

Die Kamera Attrappe DC 400 von Olympia eignet sich ideal für die Verwendung im Innen- sowie den geschützten Aussenbereich. Diese Überwachungskamera Attrappe ist mit einem blinkenden LED-Licht ausgestattet, welches überzeugend realistisch den Betrieb simuliert. Sie lässt sich zudem in zwei Richtungen schwenken und unkompliziert an der Wand montieren. Damit sie stets optimal einsatzfähig bleibt, sollten Sie bei Bedarf Staub und andere Ablagerungen entfernen. Ausserdem sollten Sie einmal im Monat sowie nach jedem Wechsel der Batterien einen Funktionstest an der Kamera Attrappe durchführen.

Weitere Details:

Blinkende LED-Lampe für täuschend echte Betriebssimulation

In zwei Richtungen schwenkend

Für die Wandmontage im Innen- sowie geschützten Aussenbereich von Gebäuden geeignet

Betrieb mit zwei AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Masse: H 21 x B 8 x T 17 mm

Gewicht: 235 g

Weitere Informationen:
Drehbar:
Ja
Typ:
Überwachungskamera
Anbringung:
Wandmontage
Spritzwassergeschützt:
Nein
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
21 mm
Gewicht:
0,235 kg
Tiefe:
17 mm
Breite:
8 mm
Zubehör im Lieferumfang:
Kamera
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera outdoor, farbkamera, 166536, 166536-SW81, Überwachungskameras, Alarmanlage, Einbruchmeldetechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 12,44*
€ 6,78*
ab € 8,71*
€ 12,46*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 12,48*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 9,01*
€ 12,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5966
ab € 8,95*
Zubehör
Olympia
5951
ab € 7,70*
Zubehör
Olympia
5927
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.