Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-166529 Herst.-Nr.: 5971 WEISS EAN/GTIN: 4030152059713 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Türkontakt und Fensterkontakt Olympia TF 400 zur Sicherung von Türen und Fenstern schrecken Sie wirkungsvoll unwillkommene Gäste ab. Seine Sirenenlautstärke beträgt 90 dB am Schallwandler, 80 dB in einem Meter Entfernung. Er verfügt über einen Ein-/Aus-Schalter, basiert auf Magnetkontakt-Technik und erfreut durch unkomplizierte Montage mittels Klebestreifen. Der Lieferumfang beinhaltet 4 Tür-/Fensterkontakte und 12 Batterien. Weitere Details: - Innovative Magnetkontakt-Technik
- Mit Ein-/Aus-Schalter
- Sirenenlautstärke: 90 dB am Schallwandler, 85 dB in 1 m Entfernung
- Besonders leichte Montage mit Klebestreifen
- Betrieb:3 x LR44-Knopfzelle pro Sensor
- Masse pro Stück: L 40 x B 60 x H 20 mm
- Gewicht pro Stück: 34 g
- Lieferumfang: 4 x Tür-/Fensterkontakte mit Klebestreifen, 12 x Batterien LR44, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Drehbar: | Nein | Anbringung: | Türen / Fenster | Spritzwassergeschützt: | Nein | Höhe: | 60 mm | Gewicht: | 0,034 kg | Tiefe: | 20 mm | Breite: | 40 mm | Zubehör im Lieferumfang: | 4 Kontakte mit Klebestreifen, 12 Batterien, Bedienungsanleitung | Stromversorgung: | Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensteralarm Sicherung, Fensteralarmmelder, IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, fenster alarm melder, 166529, 166529-SW81, Alarmanlage, Alarmanlagen, Einbruchmeldetechnik |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,74* | € 4,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,86* | € 4,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,88* | € 4,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,01* | € 4,68* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|