Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät GBC "Fusion 3000L" A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-165587
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400749EU
EAN/GTIN:
     5028252336413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Laminiergerät für die regelmässige Anwendung im Büro und zur PKrarbeitung mittlerer Laminieraufkommen. Energiesparend durch automatische Stromabschaltung nach 30 Minuten bei Nichtgebrauch. Wahl der Foliendicke per Tastendruck. Akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft.

  • Rollentechnologie: 2
  • Bereitschaftsanzeige: LED/akustisch
  • max. Arbeitsbreite: A3 (303 mm), A4 (241 mm)
  • max. Lam.-Taschenstärke: 75 - 125
  • Aufheizzeit: 1,5 Minuten
  • Temperatureinstellung: variabel
  • Geschwindigkeit: 500 mm/Minute


DIN A3:

  • Masse: ca. B 503 x T 132 x H 100 mm
  • Gewicht: ca. 2,18 kg


DIN A4:

  • Masse: ca. B 413 x T 132 x H 100 mm
  • Gewicht: ca. 1,82 kg


Schützen Sie Ihre wertvollen Fotos, Unterlagen, Dokumente, Urkunden usw. vor Feuchtigkeit und Schmutz. Ausserdem werden Ihre Unterlagen und Dokumente durch das Laminieren reissfest und fälschungssicher.
Und so einfach ist das Laminieren:
1. Dokument in die Folientasche stecken.
2. Folientasche mit dem Dokument durch das Laminiergerät laufen lassen.
3. Fertig ist Ihr laminiertes Dokument!

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; alusilber
Heizsystem:
2 beheizte Rollen
Stand-By-Funktion:
Nein
Arbeitsbreite:
303 mm
Format:
DIN A3
Rücklauffunktion:
Ja
Tiefe:
132 mm
Laminiergeschwindigkeit:
500 mm/min
Bereitschaftsanzeige:
akustisch; LED
Automatische Abschaltung:
Ja
Aufheizzeit:
1 min
Temperaturkontrolle:
variabel
Höhe:
100 mm
Gewicht:
2,2 kg
Folienstärke:
75-125 µ
Laminierverfahren:
Heisslamination
Breite:
503 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,50*
ab € 90,32*
€ 113,72*
Frei Haus
ab € 93,24*
€ 117,43*
3 Tage
31
€ 2,90*
ab € 96,59*
€ 121,24*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 125,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 122,22*
€ 151,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,14*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 74,30*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 58,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.