Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Securio P40i, 1,9 x 15 mm Partikelschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     224-165415
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1882121
EAN/GTIN:
     4026631058063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

Der professionelle Aktenvernichter HSM Securio P40i bietet ein übersichtliches 4,3" Touchdisplay mit Wischfunktion. Mit dem leistungsstarken Aktenvernichter HSM Securio P40i vernichten Sie ganz einfach und sicher Papier, CDs und Kreditkarten.
Mit dem Aktenvernichter HSM Securio P40i entscheiden Sie sich für ein kompaktes Multitalent, das professionelle Aktenvernichtung auf höchstem Niveau bietet. Ein innovatives Antriebs- und Bedienungskonzept sorgt für 40 Prozent mehr Leistung bei gleichzeitiger Geräuschreduktion um 30 %. Das Gerät bietet drei Betriebsmodi: Silent (besonders leise), Performance (max. Leistung) und Standard (optimale Leistung). Die einfache, intuitive Menüführung erfolgt über ein hochauflösendes 4,3" Touchdisplay mit praktischer Wischfunktion. Der Aktenvernichter HSM Securio P40i schreddert Papier, CDs und Kreditkarten bis zur Unkenntlichkeit. Dem robusten Schneidwerk können selbst Büroklammern, die versehentlich mit in den Aktenvernichter gegeben worden sind, nichts anhaben. Die Abfälle entnehmen Sie dem Unterschrank hinter einer Tür, in dem sich ein herausnehmbarer Mehrweg-Auffangbeutel verbirgt.
Weitere Details:

  • Professionelle Aktenvernichtung auf höchstem Niveau
  • Innovative Antriebstechnik und Bedienerkonzept erhöhen die Leistung um 40 Prozent bei 30 Prozent weniger Geräuschentwicklung und Vermeidung von Papierstau
  • Top-Technik gewährleistet eine lange und energiesparende Lebensdauer
  • Kraftvoller Motor ermöglicht Dauerbetrieb
  • Unterschrank mit Tür und herausnehmbarem Mehrweg-Auffangbeutel
  • Menüführung über hochauflösendes 4,3" Touchdisplay mit Wischfunktion
  • 3 Betriebmodi: Silent (besonders leise), Performance (max. Leistung) und Standard (optimale Leistung)
  • Masse: B 580 x T 550 x H 1020 mm
  • Gewicht: ca. 67 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
330 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
21 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
145 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
1020 mm
Partikellänge:
15 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-5
Geräuschpegel im Leerlauf:
55 db(A)
Schnittbreite:
1,9 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
1300 W
Format:
A3
Tiefe:
550 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
85 mm/s
Material:
Kunststoff; Holz
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Gewicht:
67 kg
Breite:
580 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.862,73*
€ 1.919,74*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.912,67*
€ 1.967,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.010,56*
€ 2.067,20*
€ 5,50*
ab € 1.988,61*
€ 2.067,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.010,47*
€ 2.067,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.067,21*
€ 2.459,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.057,58*
€ 2.448,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.025,06*
€ 2.409,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,57*
€ 2.392,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.010,47*
€ 2.392,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.