Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO P40i 1882121 1,9x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760001601
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1882121
EAN/GTIN:
     4026631058063
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO P40i
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO P40i
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
58 x 102 x 55 cm (B x H x T)
Art des Displays:
Touchscreen
Bildschirmdiagonale des Displays:
10,92 cm (4,3")
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
85 mm/s
Schnittbreite:
1,9 mm
Partikellänge:
15 mm
Eingabebreite:
330 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
26 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
21 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
1.200 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
55 dB
Auffangvolumen:
145 l
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
78 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.861,50*
€ 1.927,23*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.902,68*
€ 1.975,57*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.011,59*
€ 2.075,06*
€ 5,50*
ab € 1.988,19*
€ 2.075,06*
€ 4,95*
ab € 2.006,22*
€ 2.075,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.075,06*
€ 2.469,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.064,46*
€ 2.456,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,91*
€ 2.414,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.011,59*
€ 2.393,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.