Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenzähl- und Prüfgerät Safescan 2210, mit UV-Falschgelderkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164746
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     115-0512
EAN/GTIN:
     8717496334701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor

Das Banknotenzähl- und Prüfgerät Safescan 2210 kann bis zu 300 Banknoten aufnehmen und zählt diese exakt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Scheinen pro Minute.
Für die zuverlässige und blitzschnelle Zählung von Banknoten! Mit dem Banknotenzähl- und Prüfgerät Safescan 2210 sparen Sie nicht nur Zeit, sondern Sie eliminieren auch jegliches Fehlerrisiko. In einem Arbeitsvorgang erfüllt das Safescan 2210 zwei Funktionen: es zählt Banknoten aller Währungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Scheinen pro Minute und überprüft dabei gleichzeitig, ob es sich um Falschgeld handelt. Die Falschgelderkennung wird per UV und Grösse durchgeführt. Beim Erkennen einer oder mehrerer gefälschter Banknoten reagiert das Banknotenzähl- und Prüfgerät Safescan 2210 mit einem unmittelbaren Alarm.
Weitere Details:

  • Mit Additions- und Bündelfunktion
  • Funktioniert schnell und einfach
  • Falschgelderkennung: UV und Grösse
  • Selbstanfangs- und Endfunktion
  • Geeignet zur Überprüfung der bestehenden Euro-Banknoten und der neuen Europa-Serie
  • Zählt sortierte Banknoten und ermittelt die Stückzahl
  • Grosse LCD-Anzeige
  • Lademechanismus hinten
  • Behältervolumen: 300 Banknoten
  • Fassungsvermögen des Staplers: 200 Noten
  • Stromversorgung: 220 V '“ 240 V
  • CE-zertifiziert
  • Masse: B 250 x T 295 x H 184 mm
  • Gewicht: 5,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Zählart:
Geldscheinzähler
Anschlüsse:
Netzteil
Software Updates:
Nein
Prüftechnologie:
UV-Licht (UV); Formatlänge (SD)
Funktionen:
Addition, Bündelung, Echtheitsprüfung
Prüfgeschwindigkeit:
17 s
Vorsortierte Scheine:
Ja
Lieferumfang:
Netzteil
Kapazität:
300 Scheine
EZB geprüft:
Nein
Tiefe:
293 mm
Währung:
Euro
Geschwindigkeit:
1000 Noten/ Minute
Garantie:
3 Jahre
Prüfsignal:
optisch
Höhe:
184 mm
Breite:
250 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 151,37*
€ 175,19*
€ 5,50*
ab € 162,19*
€ 191,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 175,20*
€ 201,12*
Frei Haus
ab € 175,73*
€ 201,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 227,55*
€ 253,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
152-0663
ab € 32,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.