Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sigel- Lieferschein mit Empfangsschein SD011, DIN A5 hoch, selbstdurchschreibend


Menge:  Block  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-164095
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD011
EAN/GTIN:
     4004360910524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
  • Format: DIN A5 hoch
  • selbstdurchschreibend (SD)
  • 1 PK = 1 Stück
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
2x40
Lochung:
2-fach
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
1
selbstdurchschreibend:
Ja
Format:
DIN A5
Grammatur:
56 g/m²
Formulartyp:
Lieferschein
Farbe Durchschläge:
gelb
Verwendung:
mit Empfangsschein
Blattanzahl:
2 x 40
Zertifikate:
FSC-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, sigel lieferschein a5, lieferschein a5, lieferschein, 164095, 164095-SW81, Spaltenbuch, Formularbücher, PC-Drucker-Formular (Lieferschein, PKrsand), PKrsandzettel, PKrsand-Formular, Transportformular, PC-Postkarte, PC-Formular (Lieferschein, PKrsand)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
288
1
€ 2,90*
ab € 3,45*
€ 5,78*
1
€ 4,75*
ab € 3,96*
€ 6,46*
3 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,48*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,58*
2 Tage
137
1
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 6,63*
Menge:  Block  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 6,58*
€ 7,83
pro Block
ab 5 Block
€ 5,88*
€ 7,00
pro Block
ab 10 Block
€ 5,50*
€ 6,55
pro Block
ab 20 Block
€ 5,37*
€ 6,39
pro Block
ab 50 Block
€ 5,15*
€ 6,13
pro Block
ab 7500 Block
€ 4,07*
€ 4,84
pro Block
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.