Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Lieferschein SD11 DIN A5 selbstdurchschreibend 2x40Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-114013000
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD011
EAN/GTIN:
     4004360910524
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Mit integrierter Schreibunterlage. Aktuell und rechtssicher. Die Bindung macht das Formularbuch besonders stabil und haltbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
56 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Fälzelbindung
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Empfangsschein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb
Anzahl der Blätter:
2 x 40 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, sigel lieferschein a5, lieferschein a5, lieferschein, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Formularvordrucke, Lieferscheinbücher, Lieferscheine, Vordrucke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
288
1
€ 2,90*
ab € 3,45*
€ 5,78*
1
€ 4,75*
ab € 3,96*
€ 6,46*
Lager 1682
76
1
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,48*
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,58*
2 Tage
137
1
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 6,63*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 6,48*
€ 7,71
pro Block
ab 5 Block
€ 5,76*
€ 6,85
pro Block
ab 10 Block
€ 5,38*
€ 6,40
pro Block
ab 20 Block
€ 5,25*
€ 6,25
pro Block
ab 50 Block
€ 5,09*
€ 6,06
pro Block
ab 7500 Block
€ 3,98*
€ 4,74
pro Block
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.