Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Flipchart-Blöcke, 100 g/m-², 20 Blatt, blanko, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-161638
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     253669
EAN/GTIN:
     4250510811856
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Papier
  • Standard-Lochung
  • auf Vorder- und Rückseite zu beschriften
  • am Kopf geleimt
  • nicht durchschreibend
  • beschichtetes, holzfreies Papier
  • Blattformat: 680 x 980 mm
  • 5 Blöcke 20 Blatt = 1 Paket
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
5
Lochung:
6-fach
Lineatur:
blanko
Papier:
holzfrei
Format:
680 x 980
Eigenmarke:
Select
Grammatur:
100 g/m²
Höhe:
980 mm
Blattanzahl:
20
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Flipchartpapier, flipchartpapier blanko 100g, flipchart papier, flipchart-papier blanko, 161638, 161638-SW81, Flipchart Papier, Flipchart-Blocks, Tafelzubehör, Papier, Flip-Chart-Block, Flipchart, Moderationspapier, Flipchartzubehör (Papier)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,01*
€ 41,53*
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 50,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,53*
€ 49,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,94*
€ 45,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,52*
€ 43,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.