Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9333189 Herst.-Nr.: 9333189 EAN/GTIN: 4002390050951 |
| |
|
| | |
| - Höhe 75-120 cm
- Plattenabstand der Platten im waagerechten Zustand 39 cm
- Parallele Höhenverstellbarkeit beider Platten
- Sanftes Absenken der Tragplatten durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken
- Tischplatte + 10 Grad nach vorne neigbar
- Maße Tischplatte 35 x 50 cm (B x T), Tragkraft ca. 30 kg
- Seitenplatte 30 x 30 cm, rechts oder links montierbar, Tragkraft ca. 8 kg
- Seitenplatte kann mittels Magnetfixierung platzsparend nach oben geklappt werden
- Teleskopsäule aus stabilem Stahl
- Fußkreuz aus Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen
- Platten melaminharzbeschichtet, weitere Oberflächen auf Anfrage
- Zubehör: exklusive
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 1 | Breite: | 720 mm | Bruttogewicht: | 12.22 kg | Farbe: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | Höhe: | 150 mm | Länge: | 640 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | Tiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 224,31* | € 275,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,22* | € 301,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,85* | € 332,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 301,07* | € 364,42* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 320,23* | € 385,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|