Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-160123 Herst.-Nr.: 9301070 EAN/GTIN: 4002390026475 |
| | |
|
| | |
| Ideal zur Ergänzung an einem Schreibtisch als raumsparende Steh-Arbeitsfläche. Der Klemmfuss des Tischpults ist einfach und schnell an der Schreibtischplatte (max. 80 mm stark) montiert. Die Platte verfügt über eine Ablage für Stifte und eine Ablagekante für Dokumente/Unterlagen. Die Platte ist in Buche (mehrschichtverleimte Multiplexplatte) oder in Grau (melaminharzbeschichtet) erhältlich. Technische Daten: - Tragkraft: ca. 30 kg
- Teleskopsäule aus stabilem Stahl
- stabile Platte
- Platte von 310 - 425 mm stufenlos verstellbar
- Platte um 360-° dreh- und um 10-° neigbar
- Gewicht: ca. 8,56 kg
- Masse: B 600 x T 520 x H 310 - 425 mm (ohne Klemmfuss)
Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche-Dekor | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, ergonomisches Stehpult, rednerpult maul, schülerschreibtisch, 160123, 160123-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Schreibtischansatzplatte, Schreibtischaufsatz, Rolltisch, Arbeitspult, Stehtisch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 159,48* | € 194,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,04* | € 199,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 169,63* | € 205,83* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 169,73* | € 206,11* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,34* | € 210,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|