Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-160004 Herst.-Nr.: S0838870 EAN/GTIN: 3501170838877 |
| | |
|
| | |
| Für das Bedrucken individueller Einzeletiketten, z. B. Ordnerbeschriftung, Adress-Etiketten, Videokassetten, CDs etc. Inkl. Software für individuelle Gestaltung der Etikettenmasken auf dem Bildschirm, innerhalb des Vorgabenfeldes. Ausdruck per Maus-Klick automatisch von der Rolle. Drucker nur an die USB-Schnittstelle anschliessen. Gestochen scharfer Thermo-Direkt-Druck ca. 5 Sekunden nach Druckbefehl. Etikettenbreite bis 60 mm. Ideal für Anwender, die eine grosse Menge gleicher Etiketten benötigen oder zwischen 2 Etikettengrössen wählen möchten. Inkl. Netzadapter und Software für Windows- 7 oder höher und Mac OS- x v10.8 oder höher. - druckt bis zu 71 Etiketten/Minute
- verfügt über 2 Druckwerke
- Masse: ca. B 217 x T 187 x H 134 mm
- Gewicht: 1120 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, grau | Barcodes: | ein-/zweidimensional | Automatische Etikettenerkennung: | Nein | Tiefe: | 187 mm | Druckgeschwindigkeit: | 71 Etiketten/min | Automatische Nummerierung: | Ja | PC-Schnittstellen: | USB | Max. Druckhöhe: | 56 mm | Anzahl Druckwerke: | 2 | Einstellbare Etikettengrösse: | Ja | Druckart: | Thermo-Direktdruck | Etikett Ausrichtung: | vertikal; horizontal | Automatische Abschneidevorrichtung: | Nein | Typ Etiketten: | Einzeletiketten | Höhe: | 134 mm | Erforderliches Betriebssystem: | Windows/Mac | Netzanschluss: | Ja | Druckauflösung: | 600 x 300 dpi | Breite: | 217 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dymo-Labelwriter-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Dymo-Produkte für Online Versand, Dymo-Zubehör für Büroanwendung, Dymo-Zubehör für Facility Management und Produktion, Dymo-Zubehör für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Zubehör für Online-Anwender, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Klemmenmarkierung, Zackband, dymo d 1, dymo d1, etikettendrucker 600dpi, 160004, 160004-SW81, Drucker, Adressetikett, Etiketten, Drucker für Etiketten |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 200,07* | € 223,88* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 200,37* | € 223,89* | | | | | 48 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 201,75* | € 225,17* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 204,72* | € 227,86* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 239,17* | € 262,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 239,17* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|